Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielpfosten "Allround"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611140545
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1290112
EAN/GTIN:
     04044475196840
Suchbegriffe:
Spielpfosten
spielpfosten

  • Für Schulen und Vereine
  • Hohe Standfestigkeit – ca. 100 kg je Pfosten
  • Sicherer Stand, ohne Bodenhülsen
  • Mit Rollen für leichten Transport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Spielpfosten "Allround": Der Fels in der Brandung
Die Sport-Thieme Spielpfosten "Allround" haben ein sehr hohes Eigengewicht und garantieren, aufgrund der gut durchdachten Konstruktion, absolut sicheren Stand. Die Standfüße bestehen aus einer stabilen Stahlkonstruktion und haben seitlich angebrachte Fahrrollen für einen leichten Transport. Zusätzlich verfügen die Füße über 2 Gummipuffer, welche die Hallenböden schonen und rutschsicheren Stand geben.

Produktdetails:
  • Spielpfosten 80x80 mm, ca. 265 cm lang, mit Flaschenzugsystem und Höhenskala
  • 2 Standfüße mit Zusatzgewicht, Gesamtgewicht: ca. 100 kg je Pfosten
  • Luftgefüllte Ballonreifen, Grau, ø 260 mm, Breite 85 mm

Weitere Suchbegriffe: Volleyballanlagen, Volleyballanlage, Spielpfosten-System, Multipfosten, mobiles, Volleyballnetz, Badmintonständer, Badminton, Ständer, Volleyballständer, Universalpfosten, Multispielpfosten, Badmintonanlage, Standfuß, Standfüße, Prellballständer, Multifunktionspfosten, Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.441,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3.441,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3.703,56*
€ 4.407,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3.655,37*
€ 4.349,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3.522,98*
€ 4.192,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3.463,84*
€ 4.121,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 3.441,31*
€ 4.095,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.