Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballanlage "Vario" Streetbasketball-Zielbrett 11...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611140604
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1140604
EAN/GTIN:
     04044475117210
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Basketball-Zielbretter
Street-Basketball
Streetbasketball

  • Großer Sicherheitsbereich unter dem Korb – bis max. 1,50 m
  • Schneller Auf- und Abbau
  • Hohe Standsicherheit – durch befüllbare Gewichtskästen
  • Auch für Rollstuhlfahrer geeignet
  • Integrierte Rollen für schnellen Standortwechsel


Produktdetails:
  • Klappbarer Metallrahmen
  • Sicherheits-Prallschutzpolster, 2-teilig
  • Seitliche Polster decken das Gestell zusätzlich ab
  • Korbhöhe stufenlos verstellbar
  • Gewichtskasten jeweils mit ca. 45 Liter Sand befüllbar (ca. 70 kg je Kasten)
  • Belastbar bis 175 kg (bei Befüllung des Kastens mit 70 kg Sand)
  • Nicht zum Dunking geeignet

Maße:
  • Ausladung: 24 cm (bei Korbhöhe 1,65 m)
  • Ausladung: 64 cm (bei Korbhöhe 3,05 m)

Basketball-Zielbretter:
Rechteckiges Zielbrett:
  • Zielbrett aus glasfaserverstärktem Kunststoff, 120x90 cm
  • Mit Vollholzkern 16 mm stark
  • Gesamtbrettstärke ca. 37 mm
  • Ohne Korbausschnitt
  • Vorschriftsmäßige Linierung
  • Schwarze Markierungslinien
  • Gewicht ca. 20 kg

Streetbasketball-Zielbrett:
  • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Mit Vollholzkern 6,4 mm stark
  • Gesamtbrettstärke ca. 20 mm
  • Farbe: Weiß
  • Schwarzes Zielviereck
  • Gewicht ca. 9 kg

Basketball-Korb:
  • Korb aus massivem Stahl 20 mm stark
  • Nach DIN EN 1270
  • Maße Basketballkorb: Durchmesser (Innen) 450 mm
  • Mit 12 Ringösen zur Netzbefestigung
  • Wetterfest - für in- und outdoor geeignet
  • Farbe: Orange

Basketball-Netz:
  • Netz aus Nylon, geflochten, 6 mm stark
  • 12-Punkt-Aufhängung
  • Farbe: Weiß
  • Nach internationaler Vorschrift gefertigt
  • Wetterfest - für innen und außen geeignet

Alle Basketball-Anlagen sind nach CEN-Norm (Euro-Norm) konstruiert. Die Körbe werden direkt am Gestell verschraubt, so dass die Zielbretter auch hohen Belastungen standhalten

Bitte beachten Sie:
Wir liefern das Basketballzielbrett ungebohrt aus, damit dieses vor Ort an die Gerüste und Korbbefestigungen angepasst werden kann.

  • Ausführung: Mobile Anlage
  • Korbhöhe: 165-305 cm
  • Ausladung: Bis 24 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Norm: CEN
  • Dunkingfähig: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Eigenschaften: Rollstuhlgeeignet
  • Ausstattung: Säulenschutzpolster
  • Art der Befüllung: Sand
  • Lieferumfang: Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Prallschutzpolster; Basketballkorb
  • Korb Höhenverstellung: 165–305 cm
  • Aufbaumaße: 240x80x360 cm
  • Abstellmaße: 240x80x41,2 cm
  • Brettmaße: 110x73 cm
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Material Brett: Kunststoff
  • Max. Ausladung: 0,88 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Streetbasketball-Zielbrett 110x73 cm
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme basketball-anlage, basketball zielbretter, Streetbasketball-Anlagen, Streetbasketballanlagen, Streetbasketball-Anlage, Streetbasketballanlage, Streetball, Basketballanlage, Basketball, Basketballkorbanlage, Street, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Street-Sport, Streetballständer, Basketballkorbständer, Standbasketballkorb, Streetballanlage, Streetballkorb, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.404,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.570,29*
€ 1.868,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,89*
€ 1.845,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,84*
€ 1.766,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,21*
€ 1.720,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,51*
€ 1.671,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1140617
ab € 1.412,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.