Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Badmintonpfosten für Bodenhülsen Profil ø 83 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611141519
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     50698
EAN/GTIN:
     04044475072229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmintonständer
Badminton
Ständer

  • Mit Netz- und Spannhaken
  • Leichter Auf- und Abbau
  • Zum Einstecken in Bodenhülsen
  • Zertifiziert durch TÜV Austria, TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Badmintonpfosten für Bodenhülsen: zum schnellen Einstecken

  • Aus Aluminium, eloxiert, mattsilber
  • L: ca. 195 cm
  • Profil: 80x80 mm
  • Gewicht: ca. 15 kg
  • Mit Netz- und Spannhaken
  • Zum Einstecken in Bodenhülsen
  • Lieferung ohne Netz

Vorteile:
  • Zum Einstecken in Bodenhülsen (Einstecktiefe 350 mm)
  • Einfacher und schneller Auf- und Abbau
  • Für den Einsatz im Behinderten-Badminton geeignet

  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Befestigung : Netzhaken ; Spannhaken
  • Ausführung : In Bodenhülsen stehend
  • Profil : ø 83 mm
  • Einsatzgebiet : Einfachspielfelder

Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil ø 83 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 458,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 544,97*
€ 648,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 536,37*
€ 638,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 509,69*
€ 606,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 495,43*
€ 589,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 458,25*
€ 545,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
520
ab € 382,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.