Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodyfit Schwimmkragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611141900
Hersteller:
     Bodyfit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     04044475074278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmhilfen
Schwimmkragen
schwimmkragen bodyfit
schwimmhilfen

  • Robust, beständig gegen Chlorwasser, Salzwasser, Solewasser
  • Für effektivste Gymnastik und das Laufen im Wasser
  • Die vollkommene Entspannung aller Muskeln im Wasser
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Robust, langlebig und effektiv: Der Bodyfit Schwimmkragen
Mit dem Bodyfit Schwimmkragen haben Sie die Möglichkeit, alle Muskeln Ihres Körpers mit effektiven Übungen im Wasser zu trainieren und zu entspannen. Sowohl die Gymnastik als auch das Laufen im Wasser ist mit dem Bodyfit Schwimmkragen möglich. Durch das robuste Material kann die Schwimmhilfe unbedenklich mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Mithilfe eines Klettverschlusses passt sich der Schwimmkragen optimal an. Das schnelle Aufblasen des Schwimmkragens sowie das Ablassen der Luft wird dank eines speziellen Ventils ermöglicht.

Weitere Maße zum Schwimmkragen:
  • LxB: 57 x 38 cm
  • Material: PVC
  • Materialstärke: 0,4 mm
  • Material ist beständig gegen Chlorwasser, Salzwasser und Solewasser
  • 300 g

Weitere Suchbegriffe: Schwimmhilfe, Aqua-Fitness, Schwimmkissen, Aqua-Jogging, Patent-Schwimmkissen, Schwimmhalskragen, für, Erwachsene, Aqua-Gymnastik, Schwimm-Kragen, Halskragen, Schwimmen, Trainingshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.