Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelde Basketballanlage "Super SAM 325"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611143007
Hersteller:
     Schelde
Herst.-Nr.:
     S6.S0800
EAN/GTIN:
     04044475097536
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • FIBA geprüft und anerkannt
  • Zielbrett aus American System Glas 180x105 cm
  • Abklappbarer Korb
  • Korbhöhe auf 260 cm oder 305 cm verstellbar
  • Sicherer Stand


Die fahrbare Schelde Basketballanlage "Super SAM 325" für allerhöchste Ansprüche – FIBA approved and recommended (Level 1)

Produktdetails der Basketball-Anlage "Super SAM 325":
Gestell:
  • Gestell aus Stahlrohr, weiß lackiert
  • Mit federunterstütztem SAM-Mechanismus für ein leichtes Aufstellen der Anlage
  • Patentiertes DSF-Druckverteilungssystem für gleichmäßige Gewichtsverteilung
  • Ausladung 325 cm
  • Ausleger wird in höchster Stelle durch Gasfeder abgedämpft
  • Integriertes schweres Gegengewicht
  • In Spielposition gewährleistet der DSF- Bodenrahmen mit zwei Positionierungsstiften am vorderen Rahmen einen perfekten Stand, sodass die Anlage auch bei den härtesten Dunkings nicht verrutscht

  • Wettspiel-Korbhöhe auf 260 cm und 305 cm verstellbar
  • Patentiertes dunk proof Zielbrett aus Glas
  • Rückseite des Grundrahmens mit Bodenverankerungs-Set
  • Einfaches Feinjustieren der Korbhöhe in Spielposition
  • Integrierte Gabelstapler-Vorrichtung für einfachen Transport

Prallschutz:
  • Prallschutzplatte mit Planenstoffbezug, ca. 20 cm stark in der Impact Zone
  • Standardfarbe Schelde Blau
  • Andere Farben (Schwarz, Rot, Grün und Gelb) optional erhältlich

Zielbrett:
  • Bruchsicheres Wettkampf Glaszielbrett, 180x105 cm
  • 12 mm stark
  • In Metallrahmen gefasst
  • Mit Ausschnitt für Korbbefestigung
  • Inklusive beidseitiger Schaumpolsterung
  • Offizielles FIBA-Modell

Korb und Netz:
  • Aus massivem Stahl
  • Klappt bei Belastung ab (über 180 Grad - „Multidirectional“)
  • Schwingt in gleichmäßiger Bewegung in Ausgangsposition zurück
  • Abklappbar ab ca. 105 kg
  • Garantiert gleichmäßige Rebounds
  • Mit „Tube Tie“-Netzbefestigung ohne Haken
  • Basketballnetz aus Nylon, mit 12-Punkt-Aufhängung, Weiß

Korbhalterung:
  • Korb wird direkt mit einer Platte an der Anlage befestigt
  • Keine Belastung des Glases

Dynamic Sub Frame (Automatic DSF)
  • Das System gewährleistet automatisch die richtige Spielposition
  • Verteilung des Gewichtes der Anlage über den U-förmigen Grundrahmen
  • Minimale Bodenbelastung
  • Darüber hinaus ist die Anlage in extremen Spielsituationen, z. B. beim Dunking, optimal ausbalanciert

Rollen:
  • Leichtlaufende Rollen ca. ø 200x50 mm
  • 4 vordere, drehbare Rollen (2x2)
  • 6 hintere, feste Rollen (2x3)
  • Kugellager-Reifen auf Drehköpfen mit Doppelbehälter und Kegelkugellager montiert
  • Alle Reifen mit nicht abfärbender Oberfläche
  • Kugellager mit Öldrüsen
  • Gummireifen

Anstatt 4 einzelner Frontrollen wird die Anlage mit 4 Dreifachrollen geliefert. Damit werden die Bodenbelastungen minimiert. Die Anlagen entsprechen damit den Anforderungen nach DIN 18032.

Maße (HxBxT) und Gewicht:
  • Zusammengeklappt: ca. 210x180x522 cm
  • Aufgebaut: ca. 395x180x520 cm
  • Gewicht: ca 1.445 kg

Lastverteilung in Transportposition:
  • Vordere Rollen: ca. 705 kg
  • Hintere Rollen: ca. 740 kg

Lastverteilung in Spielposition:
  • Vordere Rollen: ca. 1.010 kg
  • Hintere Rollen: ca. 435 kg

Vorteile:
  • FIBA geprüft und anerkannt
  • Frei stehend
  • Schnelle und einfache Handhabung (von einer Person in wenigen Sekunden aufzubauen)
  • Sicherer Stand
  • Problemloser Transport

Bitte prüfen Sie, ob die zulässige Bodenbelastung Ihres Sportbodens für das hohe Gewicht dieser Anlage ausreicht!

24-Sekunden-Anlagen nach FIBA-Vorschrift sind auf Anfrage erhältlich

Hinweis:
Während des Trainings mit der Basketballanlage sollte ein Erwachsener bzw. der Trainer vor Ort sein.

  • Einsatzbereich: Wettkampfanlagen; Schule; Verein
  • Ausführung: Mobile Anlage
  • Ausladung: 325 cm
  • Korbhöhe: 260 cm; 305 cm
  • Dunkingfähig: Ja
  • Korb abklappbar: Ja
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Ausstattung: Transportrollen; Säulenschutzpolster; Kontergewichte im Grundrahmen
  • Lieferumfang: Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Prallschutzpolster; Basketballkorb
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Korb Höhenverstellung: 260–305 cm
  • Gewicht: 1.445 kg
  • Abstellmaße: 210x180x522 cm
  • Aufbaumaße: 395x180x520 cm
  • Norm: DIN 18032
  • Max. Ausladung: 3,25 m
  • Brettmaße: 180x105 cm
  • Material Brett: Sicherheitsglas

Weitere Suchbegriffe: Schelde, Sam, 325, Basketball, Super, SAM, Basketballkorbständer, Stehbasketballkorb, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.400,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.651,88*
€ 18.625,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.567,98*
€ 18.525,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.421,89*
€ 18.352,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.400,33*
€ 18.326,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.