Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelde Basketballanlage "Super SAM 245"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611143108
Hersteller:
     Schelde
Herst.-Nr.:
     S6.S0810
EAN/GTIN:
     04044475097529
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • FIBA geprüft und anerkannt
  • Entspricht DIN 18032
  • Korbhöhe auf 260 cm oder 305 cm verstellbar
  • Schneller und einfacher Aufbau und Transport
  • Sicherer Stand - freistehend


Schelde Basketballanlage "Super SAM 245" – mit patentierter, standsicherer DSF-Konstruktion
Die Schelde Basketballanlage "Super SAM 245" besitzt das patentierte DSF-Druckverteilungssystem. Dieses gewährleistet automatisch die richtige Spielposition, eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und minimale Bodenbelastung. Für besonders leichtes Aufstellen sorgt das Gestell aus weiß lackiertem Stahlrohr mit federunterstütztem SAM-Mechanismus. Der Ausleger wird in höchster Stelle durch die Gasfeder abgedämpft. In Spielposition gewährleisten das integrierte Gegengewicht und der DSF- Bodenrahmen mit zwei Positionierungsstiften am vorderen Rahmen einen perfekten Stand, so dass die Anlage auch bei härtesten Dunkings nicht verrutscht. Auf der Rückseite des Grundrahmens befindet sich ein Mechanismus für die Bodenverankerung. Zum Schutz vor Verletzungen besitzt die Anlage eine Prallschutzplatte mit ca. 20 cm starkem Planenstoffbezug in der Impact Zone.

Gemacht für optimales Spielerlebnis
Die Anlage ermöglicht ein einfaches Feinjustieren der Korbhöhe in Spielposition mit einer Höhe von 260 cm bis 305 cm. Der Korb ist aus massivem Stahl gefertigt und mit einer "tube tie"-Netzbefestigung ohne Haken ausgestattet. Das Netzt besteht aus strapazierfähigem Nylon. Um eine Belastung der gläsernen Zielplatte zu vermeiden, ist der Korb direkt mit einer Platte an der Anlage befestigt. Das patentierte und bruchsichere dunk proof Zielbrett aus Glas ist in einen Metallrahmen gefasst. Es besitzt einen Ausschnitt für die Korbbefestigung und beidseitig eine Schaumpolsterung. Bei Belastung klappt der Korb ab (über 180 Grad - "Multidirectional") und schwingt in gleichmäßiger Bewegung in die Ausgangsposition zurück. Mit dieser Anlage erleben die Spieler garantiert gleichmäßige Rebounds.

Mit dem Plus für einfachen Transport
Die leichtlaufenden Gummi-Rollen machen Ihre Basketballanlage mobil. Die Kugellager-Reifen sind auf Drehköpfen mit Doppelbehälter und Kegelkugellager montiert und mit Öldrüsen ausgestattet. Die nichtabfärbende Oberfläche der Reifen hinterlässt keine Spuren auf dem Hallenboden. Zur Minimierung der Bodenbelastung wird die Anlage anstatt mit 2 einzelnen Frontrollen mit 2 Doppelrollen geliefert. Dank integrierter Gabelstapler-Vorrichtung können Sie die Anlage leicht zu ihrem Einsatzort transportieren. Die Schelde Basketballanlage "Super SAM 245" entspricht den Anforderungen nach DIN 18032.

Produktdetails:
  • Gewicht: ca. 1.190 kg
  • Normierung: DIN 18032

Gestell:
  • Material: Stahl
  • Ausladung: 245 cm
  • Maße zusammengeklappt: ca. 210x180x445 cm
  • Maße aufgebaut: ca. 395x180x445 cm
  • Farbe: Weiß
  • Ausstattung: Rückseite des Grundrahmens mit Bodenverankerung

Zielbrett:
  • Basis-Material: Amercian System Glas
  • Material Fassung: Metall
  • Maße: 180x105 cm
  • Stärke: 12 mm
  • Farbe: Transparent

Korb:
  • Material: Stahl
  • Höhenverstellung: 260 cm bis 305 cm
  • Abklapp-Mechanismus: ab ca. 105 kg
  • Farbe: Rot

Netz:
  • Material: Nylon
  • Befestigung: 12-Punkt-Aufhängung
  • Farbe: Weiß

Rollen:
  • Material: Gummi
  • Durchmesser: ca. 200x50 mm
  • Anzahl: 4 Lenkrollen vorne (2x2), 4 Bockrollen hinten (2x3)
  • Farbe: Grau

Prallschutz:
  • Farbe: Schelde-Blau, andere Farben (Schwarz, Rot, Grün und Gelb) optional erhältlich

Lastverteilung in Transportposition:
  • Vordere Rollen: ca. 560 kg
  • Hintere Rollen: ca. 630 kg

Lastverteilung in Spielposition:
  • Vorne (DSF-Rahmen): ca. 785 kg
  • Hinten (Rollen): ca. 395 kg

Hinweise:
Bitte prüfen Sie, ob die zulässige Bodenbelastung Ihres Sportbodens für das hohe Gewicht dieser Anlage ausreicht!

24-Sekunden-Anlagen nach FIBA-Vorschrift sind auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass das Anbringen einer 24-Sekunden-Anlage auf dem Ausleger, eine zusätzliche Feder im DSF-Rahmen zum Gewichtsausgleich, erforderlich macht.

  • Einsatzbereich: Wettkampfanlagen; Schule; Verein
  • Ausführung: Mobile Anlage
  • Ausladung: 245 cm
  • Korbhöhe: 260 cm; 305 cm
  • Dunkingfähig: Ja
  • Korb abklappbar: Ja
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Ausstattung: Transportrollen; Säulenschutzpolster; Kontergewichte im Grundrahmen
  • Lieferumfang: Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Prallschutzpolster; Basketballkorb
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Korb Höhenverstellung: 260–305 cm
  • Norm: DIN 18032
  • Gewicht: 1.190 kg
  • Max. Ausladung: 2,45 m
  • Abstellmaße: 210x180x445 cm
  • Aufbaumaße: 395x180x445 cm
  • Brettmaße: 180x105 cm
  • Material Brett: Sicherheitsglas

Weitere Suchbegriffe: Schelde, SAM, 245, Super, Stehbasketballkorb, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.498,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.773,77*
€ 16.390,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.713,68*
€ 16.319,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.538,47*
€ 16.110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.498,05*
€ 16.062,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.