Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelde Basketballanlage "SAM 225 Club"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611143209
Hersteller:
     Schelde
Herst.-Nr.:
     1612030
EAN/GTIN:
     04044475097512
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • Zielbrett aus Acrylglas 180x105 cm
  • Abklappbarer Korb
  • Ausladung 225 cm
  • Sicherer Stand
  • Einfacher Auf- und Abbau


Schelde Basketballanlage "SAM 225 Club" - Die fahrbare Anlage für den universellen Einsatz - Ideal für Schulen, Vereine, Wettkampf und Training - FIBA Level 3

Produktdetails der Basketball-Anlage "SAM 225 Club":
Gestell:
  • Aus Stahlrohr, weiß lackiert
  • Mit SAM-Mechanismus
  • Ausladung 225 cm
  • Ausleger wird in höchster Stelle durch Gasfeder abgedämpft
  • Mit schweren Kontergewichten im Grundrahmen
  • In Spielposition gewährleisten 2 vordere Ständerfüße mit Gummitellern und Schraubmechanismus einen perfekten Stand
  • Wettspiel-Korbhöhe auf 260 cm und 305 cm verstellbar
  • Rückseite des Grundrahmens mit Bodenverankerungs-Set
  • Frontseite mit Positionierungsstiften auf beiden Seiten für gleichbleibende Position

Prallschutz:
  • Prallschutzplatte mit Planenstoffbezug, ca. 5 cm stark, Blau
  • Bestehend aus Front- und Seitenschutz
  • „Neck-Padding“ optional
  • Andere Farben (Schwarz, Rot, Grün und Gelb) optional erhältlich

Zielbrett:
  • Aus Sicherheitsglas 180x105 cm
  • 10 mm stark
  • Mit Ausschnitt für Korbbefestigung
  • Inklusive beidseitiger Schaumpolsterung

Korb und Netz:
  • Aus massivem Stahl
  • Klappt bei Belastung ab
  • Schwingt in gleichmäßiger Bewegung in Ausgangsposition zurück
  • Abklappbar ab ca. 105 kg
  • Mit „tube tie“-Netzbefestigung ohne Haken
  • Basketballnetz aus Nylon, mit 12-Punkt-Aufhängung, weiß

Korbhalterung:
  • Korb wird direkt mit einer Platte an der Anlage befestigt
  • Keine Belastung des Glases

Rollen:
  • Leichtlaufende Gummi-Rollen ca. ø 200x50 mm
  • 4 Lenkrollen vorne (2x2)
  • 4 Bockrollen hinten (2x2)
  • Kugellager-Reifen auf Drehköpfen mit Doppelbehälter und Kegelkugellager montiert
  • Reifen aus PU oder Gummi, je nach Bodenbeschaffenheit vor Ort lieferbar - Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren Bodentyp genau an
  • Alle Reifen mit nicht abfärbender Oberfläche
  • Kugellager mit Öldrüsen

Maße (HxBxT) und Gewicht:
  • Zusammengeklappt: ca. 210x180x415 cm
  • Aufgebaut: ca. 395x180x413 cm
  • Gewicht: ca. 1.095 kg

Lastverteilung in Transportposition:
  • Vordere Rollen: ca. 475 kg
  • Hintere Rollen: ca. 610 kg

Lastverteilung in Spielposition:
  • Vordere Rollen: ca. 725 kg
  • Hintere Rollen: ca. 370 kg

Vorteile:
  • FIBA Level 3
  • Frei stehend
  • Schneller Auf- und Abbau
  • Schnelle und einfache Handhabung
  • Sicherer Stand
  • Problemloser Transport

Bitte prüfen Sie, ob die zulässige Bodenbelastung Ihres Sportbodens für das hohe Gewicht dieser Anlage ausreicht!

Hinweis:
Während des Trainings mit der Basketballanlage sollte ein Erwachsener bzw. der Trainer vor Ort sein.

  • Einsatzbereich: Wettkampfanlagen; Schule; Verein
  • Ausführung: Mobile Anlage
  • Korbhöhe: 260 cm; 305 cm
  • Ausladung: 225 cm
  • Dunkingfähig: Ja
  • Korb abklappbar: Ja
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Ausstattung: Transportrollen; Kontergewichte im Grundrahmen
  • Lieferumfang: Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Prallschutzpolster; Basketballkorb
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Korb Höhenverstellung: 260–305 cm
  • Brettmaße: 180x105 cm
  • Gewicht: 1.095 kg
  • Aufbaumaße: 395x180x413 cm
  • Abstellmaße: 210x180x415 cm
  • Max. Ausladung: 2,25 m
  • Material Brett: Sicherheitsglas

Weitere Suchbegriffe: Schelde, Clubmaster, 225, SAM, Club, Basketballkorbständer, Stehbasketballkorb, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.919,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.211,43*
€ 13.341,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.131,45*
€ 13.246,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.962,87*
€ 13.045,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.919,47*
€ 12.994,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.