Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Badminton Spannvorrichtung
>
Artikel
Sport-Thieme Flaschenzug-Spannvorrichtung für Badmintonnetz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611144707
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1144707
EAN/GTIN:
4044475306508
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badminton Spannvorrichtung
Badminton-Netze
badminton netze
Für Sport-Thieme Badminton-Pfosten/Rollbarer Mittelpfosten
Für Spiel- und Freizeitbereich
Nur für den Innenbereich geeignet
Mit Seilfeststeller
Zum stufenlosen Spannen von Badminton-Netzen
Sport-Thieme Flaschenzug-Spannvorrichtung für Badmintonnetze - Rüsten Sie auf
Die Sport-Thieme Flaschenzug-Spannvorrichtung ist klein und fertig montiert und lässt sie sich problemlos an den Pfosten befestigen. Mit wenig Kraftaufwand können die Badminton-Netze auf Spannung gezogen werden. Ein Verdrehen oder Verheddern der Seile ist mit der Flaschenzug-Spannvorrichtung unmöglich. Zudem ist die Vorrichtung leicht zu bedienen und Schüler können die Netze schnell selber spannen. Nach dem Gebrauch kann die Flaschenzug-Spannvorrichtung platzsparend im Schrank verstaut werden. Zum Schutz vor Verletzungen ist das System zusätzlich mit einer Stoffhülle umgeben. So werden Finger von der Seilumlenkung ferngehalten.
Produktdetails:
Inkl. Schutz-Stoffhülle aus 100 % Baumwolle
Mit Karabiner zum Einhängen am Pfosten
Mit Karabiner zur Befestigung der Netzschnur
Gestreckte Länge ca. 100 cm
Lieferung ohne Badminton-Pfosten
... >
Teamsport
>
Badminton
>
Badminton-Netze
Weitere Suchbegriffe:
Spannvorrichtung
,
Flaschenzugsystem
,
Netzspanner
,
Netz-Spannvorrichtung
,
für
,
Badminton
,
Badmintonnetz-Spanner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen