Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sport-Thieme Jugend-Fußballtor aus Alu, transportabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611150807
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     119
EAN/GTIN:
     04044475136822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Oval-Profil eckverschweißt
  • Silber eloxiert
  • Inklusive bodenlangem Netzbügel aus Alu ø 40 mm
  • Mit Netzbügelstrebe und Netzhalter
  • Frei stehend mit Bodenrahmen


Sport-Thieme Jugend-Fußballtor aus Alu: Mit Bodenrahmen
Das Sport-Thieme Jugend-Fußballtor aus Alu hebt sich durch seine besondere Stabilität und Transportfähigkeit hervor. Durch den stabilen Bodenrahmen und das geringe Eigengewicht von gerade einmal ca. 50 kg. des Tores können Sie das Tor problemlos versetzen und für Ihr Spiel aufstellen. Die Lieferung erfolgt ohne Netz.

Weitere Informationen auf einen Blick:
  • Ausführung: silber eloxiert.
  • Der hintere Bodenrahmen ist auf 100 cm Tortiefe versetzbar.

H-Netzhalter: Geringe Verletzungsgefahr durch neue Netzhalter!
Bei dem Netzhalter H+ wird die Randleine des Netzes in die Nut der Torprofile gedrückt und anschließend auf die Nut der Profile gesetzt und um 90° gedreht. Er ist fixiert und somit auch das Netz. Dank der geringen Bauhöhe ist der Netzhaken komplett im Profil, steht nicht hervor und es besteht somit keine Verletzungsgefahr.

  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Verschweißte Gehrungen
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Bodenrahmen: Quadratprofil (80x80 mm); Bodenrohr (ø 30 mm)
  • Tortiefe oben: 1,00 m
  • Anzahl Netzhalter: 40 Stück
  • Bauart: Frei stehend
  • Material Tor: Aluminium
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Profil Netzbügel: Ø 40x2 mm
  • Netzbefestigung: Sicherheits-System-Netzhalter
  • Tortiefe unten: 1,50 m
  • Profil Bodenrahmen: Quadratprofil (80x80 mm)
  • Gewicht: 46 kg
  • Torgröße: 5,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Suchbegriffe: Tore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,65*
€ 1.487,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,62*
€ 1.398,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,07*
€ 1.351,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,65*
€ 1.312,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,43*
€ 1.261,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.