Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Torwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611151507
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1151507
EAN/GTIN:
     04044475060332
Suchbegriffe:
Torwand
torwand

  • Bestehend aus 4 einzelnen Wandelementen
  • Einfach im Aufbau und ideal für den Transport
  • Frei stehend und platzsparend
  • Wetterbeständig
  • Inkl. Fangnetz


Die Sport-Thieme Torwand: Einfach auf- und abzubauen
Die Torwand von Sport-Thieme besteht aus 4 einzelnen Wandelementen und ist daher leicht zu transportieren und platzsparend zu verstauen. Gefertigt ist die Fußballtorwand aus Siebdruckplatten, wodurch sie sich optimal für einen Werbe-Aufdruck oder einen Aufkleber eignet. Besonders praktisch: Durch das wasserfeste, melaminbeschichtete Sperrholz ist die Wand wetterfest. Die Platten werden in einen U-Profil-Rahmen geschoben, der dann an die Standfüße geschraubt wird. Die Konstruktion muss mit Gewichten, wie Gehwegplatten oder Sandsäcken, gegen Umkippen gesichert werden

Produktdetails:
  • Maße: 270x188 cm
  • Tiefe: ca. 60 cm
  • Torschusslöcher jeweils 50 cm groß
  • Wandelemente: 135x94 cm
  • Gesamtgewicht: 75 kg

Weitere Suchbegriffe: Torwände, Zielwand, Torschusswand, Kindertorwand, Extrablatt, ZWB1515, torschusstraining, Torschuss-Training, Freistoßwand, Freistoßwände, Ballspielgeräte, Ballspielgerät, Fußballwand, Zieltorwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.079,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,78*
€ 1.375,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,26*
€ 1.367,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,03*
€ 1.328,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,57*
€ 1.303,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,59*
€ 1.284,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.