Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Volleyball-Antennen "DVV" 2-teilig


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611155727
Hersteller:
     Huck
Herst.-Nr.:
     5021
EAN/GTIN:
     04044475048330
Suchbegriffe:
Volleyball-Antennen
volleyball antennen

  • Mit DVV-Prüfzeichen
  • Markierungsband 5 cm, Weiß
  • Komplett mit Haltetasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Volleyball-Netzantennen passend für alle Netze!

Eigenschaften:
  • Komplett mit Haltetasche aus beschichtetem Polyestergewebe
  • L: 1,80 m
  • Mit Markierungsband, Weiß, 5 cm breit
  • Einstecktasche für Antenne, Schwarz
  • Mit DVV Prüfzeichen
  • Lieferung ohne Netz

Ausführungen:
  • 1-teilig
  • 2-teilig

Selbst extremen Belastungen hält die Haltetasche aus beschichtetem Polyestergewebe stand!

Wissenswertes zu Volleyball-Antennen: Nach den internationalen Volleyball-Spielregeln muss die Antennentasche aus einem weißen Markierungsband von 5 cm bestehen und die Einstecktasche für die Antenne durchgehend schwarz sein. Das weiße Markierungsband und die schwarze Einstecktasche müssen eine Einheit bilden.

Nach den Regeln des Weltverbandes dürfen bei offiziellen Volleyball-Wettkämpfen nur die einteiligen Netzantennen verwendet werden. Wenn bei den geteilten Antennen die Stelle der Teilung stabil ausgebildet ist, kann laut Material-Prüfungsausschuss des DVV auch diese Ausführung eingesetzt werden. Unsere zweiteiligen Antennen entsprechen diesen Anforderungen.

Weitere Informationen:
Größen:
2-teilig
Weitere Suchbegriffe: Volleyball-Netze, Volleyballnetz, Zubehör, Markierungsband, stangen, für, volleyball, volleyballstangen, volleyballantenne, dvv, haltetasche, netzstangen, einstecktasche, turnier, weltverband, netzantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 42,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,69*
€ 59,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,57*
€ 50,66
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck
502
ab € 38,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.