Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme 1 Paar Beach-Volleyball Pfosten, 2. Wahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611158032-WA
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1158032-WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
Beach-Volleyball Anlage
Volleyballpfosten

  • Für Strand, Schwimmbad, Schulhof, Spiel- und Sportplätze
  • Für den stationären und mobilen Einsatz
  • Netzverstellung ohne Werkzeug
  • Feuerverzinkt und wasserfest
  • Für Volleyballnetze mit 6-Punkt-Aufhängung


Die Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Club" mit neuartiger Netzaufhängung
Die Sport-Thieme Beachvolleyballpfosten "Club" sind aus Stahl gefertigt und haben einen Durchmesser von 83 mm. Beide Pfosten besitzen je 2 angeschweißte kammartig ausgebildete Bleche. An diesen Blechen kann die Netzhöhe in Stufen verstellt werden, ohne dass das Netz ausgehängt werden muss. Lockern Sie hierzu leicht die Netzleine, positionieren Sie die Karabinerhaken auf die gewünschte Höhe und spannen Sie das Netz wieder. So lassen sich problemlos die Herrenspielhöhe (2,43 m), die Damenspielhöhe (2,24 m) und viele weitere Höhen einstellen. Der Verstellbereich beträgt ca. 50 cm. Die Pfosten sind ausschließlich für Netze mit einer 6-Punkt-Aufhängung kompatibel.

Ausführung:
  • Zum Einbetonieren, ohne Bodenhülsen

Produktdetails:
  • Geschütztes Design/Geschmacksmuster
  • Aus feuerverzinktem Stahl, ø 83 mm, ca. 3,2 mm stark
  • Länge: 300 cm
  • Netzaufhängung – Stufenlos verstellbar von 198–245 cm
  • Inkl. 4 Karabiner zur Netzbefestigung
  • Lieferung ohne Netz
  • Die Pfosten sind leicht zerkratzt, daher 2. Wahl!

Lieferung, solange der Vorrat reicht!

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport
  • Netzbefestigung: Netzaufhängung
  • Profil: ø 83 mm
  • Ausführung: Feuerverzinkt

Weitere Suchbegriffe: beach volleyball, Beach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 257,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 309,90*
€ 368,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 308,48*
€ 367,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 290,27*
€ 345,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 286,11*
€ 340,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 257,50*
€ 306,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.