Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyballanlage "Club" Zum Einbetonieren,9,5 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611158087
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1158087
EAN/GTIN:
     04044475156226
Suchbegriffe:
Volleyballanlagen
Volleyballanlage
Volleyball
Beachvolleyball-Pfosten

  • Für Strand, Schwimmbad, Schulhof, Spiel- und Sportplätze
  • Netzverstellung ohne Werkzeug
  • Einfache und schnelle Netzspannung mit Clamcleats
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beachvolleyballanlage "Club": ein Set – alles drin
Die Sport-Thieme Beachvolleyballanlage "Club" enthält alles, was sie für das Spiel im Freien benötigen: Beachvolleyball-Pfosten, Bodenhülsen und das Beachvolleyball-Netz. Die Pfosten sind aus Stahl gefertigt, haben einen Durchmesser von 83 mm und besitzen je 2 angeschweißte, kammartig ausgebildete Bleche. An diesen Blechen können Sie die Netzhöhe in Stufen verstellen, ohne dass Sie das Netz aushängen müssen. Lockern Sie hierzu leicht die Netzleine, positionieren Sie die Karabinerhaken auf die gewünschte Höhe und spannen Sie das Netz wieder. So lassen sich problemlos die Herrenspielhöhe (2,43 m), die Damenspielhöhe (2,24 m) und viele weitere Höhen einstellen. Der Verstellbereich beträgt ca. 50 cm.

Unser Tipp für das Fundament:
Die Einstecktiefe in die Bodenhülsen beträgt 35 cm. Das Fundament für die Hülsen sollte bei gewachsenem Boden ca. 80x80x80 cm groß sein, bei aufgeschüttetem, leichtem Boden ca. 100x100x100 cm.

Produktdetails zu den Beachvolleyball-Pfosten:
  • Aus Stahl, ø 83 mm
  • Länge: 300 cm
  • Feuerverzinkt
  • Netzaufhängung – Stufenlos verstellbar von 198–245 cm
  • Inkl. 4 Ringösen zur Netzbefestigung
  • Optional Lieferung inkl. 2 Bodenhülsen mit Abdeckkappe

Produktdetails zum Beachvolleyball-Netz:
  • Aus Polyethylen (PE), knotenlos, ca. 2,3 mm stark
  • Maschenweite: ca. 10 cm
  • Mit seitlich eingearbeiteten Glasfaser-Polyesterstäben für einen exakten Sitz
  • 6-Punkt-Aufhängung
  • Beidseitig jeweils 3 Spannschnüre und Schnellverschlüsse
  • Verstärktes Einfassband ringsum, ca. 50 mm breit, Gelb
  • Netzfarbe: Schwarz

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport
  • Netzbefestigung: Netzaufhängung
  • Profil: ø 83 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zum Einbetonieren
Netzlänge:
9,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 364,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 442,41*
€ 526,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 437,19*
€ 520,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 407,82*
€ 485,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 398,63*
€ 474,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 364,55*
€ 433,81
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2328919
ab € 493,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
1158090
ab € 490,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
2328906
ab € 358,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.