Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor Ovalprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611158801
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1501
EAN/GTIN:
     04044475138284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Silber eloxiert
  • In Bodenbuchsen stehend
  • Äußerst stabile und passgenaue Alu-Gussform-Eckverbindung
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor: Auch für den Behindertensport geeignet
Dank der verstärkten Netzbügelausfertigung des Sport-Thieme Kleinfeld-Fußballtor ist das Tor noch robuster und haltbarer. Die verschraubten Gehrungsverbindungen zwischen der Querlatte und den Pfosten, sowie die Montage in Bodenhülsen sorgen weiterhin für eine außerordentliche Stabilität und Standfestigkeit des Sportplatzzubehörs.

H-Netzhalter: Geringe Verletzungsgefahr durch neue Netzhalter!
Bei dem Netzhalter H+ wird die Randleine des Netzes in die Nut der Torprofile gedrückt und anschließend auf die Nut der Profile gesetzt und um 90° gedreht. Er ist fixiert und somit auch das Netz. Dank der geringen Bauhöhe liegt der Netzhaken komplett im Profil, steht nicht hervor und es besteht somit keine Verletzungsgefahr.

Weitere Informationen auf einen Blick:
  • Kurze Netzbügel (ø 30 mm), Netzbügeltiefe 80 cm
  • Mit Bodenhülsen und Abschlußdeckel, Bodenhülsen inklusive
  • Verstärkte Netzbügelausfertigung aus Aluminium ø 30 mm
  • Verschraubte Gehrungsverbindung Querlatte und Pfosten
  • Netzhalter im Profilradius. 24 Netzhalter inklusive
  • Lieferung ohne Netz
  • Mattsilber eloxiert

Netz-Empfehlungen:
  • Leinenstärke 4 mm aus Polypropylen
  • Leinenstärke 5 mm aus Polypropylen

Zubehör:
  • Hochklappbarer Alu-Bodenrahmen

  • Torausführung: In Bodenhülsen
  • Torverarbeitung: Verschraubt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Netzaufhängung: Kurzer Netzbügel
  • Netzbefestigung: Netzhalter nicht versenkt
  • Tortiefe oben: 0,80 m
  • Anzahl Netzhalter: 24 Stück
  • Bauart: In Bodenhülsen stehend
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Material Tor: Aluminium
  • Gewicht: 28 kg
  • Torgröße: 3,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Suchbegriffe: Tore, Tore-Kleintore, Tore-Fußball, Kleinfeldtore, Kleinfeldtor, Kleinfeldspieltor, Kleinfeldspieltore, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,22*
€ 1.047,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,62*
€ 994,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,22*
€ 970,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,80*
€ 939,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,92*
€ 892,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.