Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sure Shot Basketball-Wandanlage "Home"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611159527
Hersteller:
     Ransome Sporting Goods
Herst.-Nr.:
     W-31-506-110
EAN/GTIN:
     04044475138352
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • Wetterfest - für den dauerhaften Außeneinsatz
  • Zur Wandbefestigung an Hauswand oder Garage
  • Bestehend aus Brett, Korb und Netz
  • Lieferung komplett in einem Karton
  • Mit Montage- und Bedienungsanleitung


Basketball-Match zu Hause mit der Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Home"
Mit der Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Home" liegen Sie genau richtig und Ihre Kinder werden Sie dafür lieben. Befestigen Sie das große Kunststoff-Zielbrett einfach über der Garage oder im Garten. Jetzt nur noch den stabilen, aus Stahl gefertigten orangen Basketballkorb und das weiße Nylon-Netz anbringen und schon kann das Spiel beginnen.

Produktdetails:
  • Zielbrett (BxH): ca. 112x73 cm
  • ø Basketballkorb 45 cm
  • Farbe Basketballkorb: Orange
  • Bohrabstände Halteplatte ca. 72x63 mm
  • Wandhalterung nicht im Lieferumfang

  • Einsatzbereich: Privat
  • Ausführung: Wandanlage
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Lieferumfang: Basketballboard; Basketballnetz; Montageanleitung; Basketballkorb
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Material Brett: GFK
  • Brettmaße: 112x73 cm
  • Norm: Ohne

Weitere Suchbegriffe: Streetball, Basketballkorb, Outdoor, Basketballkorbanlage, Wandhalterung, Kinder, Korb, Indoor, körbe, basketballwand, zimmer, wohnung, wand, backboard, rückwand, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.