Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballanlage "Jump"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611162006
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1162006
EAN/GTIN:
     04044475033046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Ideal für Schulhöfe, Spielplätze und Freibäder
  • Praktisch: Anlage aus Bodenhülse herausnehmbar
  • Aus Aluminium: Besonders robust und korrosionsfrei
  • Korb höhenverstellbar von 100-305 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketballanlage "Jump": Spielspaß für alle Altersklassen
Die Sport-Thieme Basketballanlage "Jump" ist eine robuste Anlage für den Außenbereich und wird komplett mit Zielbrett, Korb und Netz geliefert. Die Korbhöhe lässt sich von 100- 305 cm – der offiziellen Wettkampfhöhe – händisch verstellen und hat keine Ausladung. Dank der einfachen Höhenverstellung eignet sich die Sport-Thieme Basketballanlage "Jump" besonders für Schulen und Vereine. Sie schieben dafür einfach die Befestigung inkl. Brett die Säule hoch bzw. runter. Darüber hinaus ist diese Anlage ebenso für Rollstuhlbasketball geeignet.

Produktdetails Basketballsäule:
  • Material: Aluminium
  • Länge: 355 cm
  • Profil: 80x80 mm
  • Gewicht: 13 kg
  • Inkl. Bodenhülse, 500 mm

Produktdetails Basketball-Board:
  • Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff mit ganzflächiger Holzeinlage (16 mm)
  • Größe (LxBxH): 120x90x2,7 cm
  • Gewicht: 20 kg
  • Vorschriftsmäßige Linierung in Schwarz
  • Ohne Bohrung

Produktdetails Basketballkorb:
  • Material: Stahl (20 mm)
  • Durmesser (Innen): 450 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: Orange
  • Für Netze mit 12-Punkt-Aufhängung
  • Nicht für Dunkings geeignet
  • Nach DIN EN 1270

Produktdetails Basketballnetz:
  • Material: Nylon, geflochten (6 mm)
  • Gewicht: 100 g
  • Farbe: Weiß
  • Für Körbe mit 12-Punkt-Aufhängung
  • Nach internationaler Vorschrift gefertigt

  • Ausführung: Stationäre Anlage
  • Korbhöhe: 100-305 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Norm: EN 1270
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Eigenschaften: Korrosionsfrei; Rollstuhlgeeignet
  • Lieferumfang: Bodenhülse; Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Basketballkorb
  • Brettmaße: 120x90 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Brett: GFK
  • Korb Höhenverstellung: 100–305 cm
  • Material Standpfosten: Aluminium
  • Brettstärke: 27 mm
  • Gewicht: 38 kg

Weitere Suchbegriffe: street basketball, Streetbasketball-Anlagen, Streetbasketballanlagen, Streetbasketball-Anlage, Streetbasketballanlage, Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Streetball, Basketballanlage, Rollstuhlbasketball, Basketballkorbanlage, Street, Basketball, Basketball-Anlage, Street-Sport, Firmenfitness, Streetballständer, Streetballanlage, Streetballkorb, Ballspielgeräte, Ballspielgerät, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 611,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,18*
€ 847,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,91*
€ 829,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,91*
€ 798,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,01*
€ 772,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,25*
€ 727,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.