Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Netzaufwickelwagen für Badmintonnetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611162703
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1162703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badminton-Netze
badminton netze

  • Zum einfachen Auf- und Abwickeln
  • Fassungsvermögen für 6 Badmintonnetze
  • Stabile Stahlrohrkonstruktion mit 4 Rädern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Netzaufwickelwagen

Zum einfachen und schnellen Auf- und Abwickeln von Badmintonnetzen.

  • Stabile Stahlrohrkonstruktion
  • Für ca. 6 Netze à 6,02 m
  • Mit 4 Rädern
  • Maße (HxB): ca. 130x73 cm (inkl. Räder)
  • Zerlegbar
  • Lieferung ohne Netz
  • Gewicht: ca. 10 kg

  • Produktart: Transportwagen
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Badminton-Zubehör, Netzaufwickelwagen, für, Netze, Eigene, Fertigung, Netzhaspel, Netzaufwickler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.