Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611163605
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1163605
EAN/GTIN:
     04044475033060
Suchbegriffe:
Spielpfosten
spielpfosten

  • Für Schulen und Vereine
  • Mit eingefräster Nut zur Fixierung der Netze
  • Besteht aus Stützpfosten mit grauem Tellerfuß
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Spielpfosten: Dank Tellerfuß der perfekte Netzhalter
Der Sport-Thieme Spielpfosten mit Tellerfuß eignet sich hervorragend für Mehrfachspielfelder. Er besteht aus einem Kunststoffpfosten und einem grauem Tellerfuß aus Gummi. Im Pfosten befindet sich eine eingefräste Nut, wodurch die Netze sicher befestigt werden können. Die Gesamthöhe des Spielpfosten mit Tellerfuß beträgt 1,55 m und somit die vorgeschriebene Netzhöhe für Badminton.

Produktdetails:
  • Material (Pfosten): Kunststoff
  • Material (Tellerfuß): Gummi
  • Größe (Tellerfuß): 26,5x26,5 cm
  • ø Pfosten ca. 50 mm
  • Gesamthöhe inkl. Tellerfuß: ca. 1,55 m
  • Gewicht (Pfosten): 2 kg
  • Gewicht (Tellerfuß): 2,5 kg
  • Farbe (Tellerfuß): Grau

  • Material: Kunststoff
  • Profil : ø 50 mm
  • Einsatzgebiet : Mehrfachspielfelder
  • Ausführung : In Tellerfuß stehend

Weitere Suchbegriffe: Badminton-Zubehör, Badminton, Badminton-Pfosten, Stützpfosten, Multipfosten, Badmintonständer, Ständer, Universalpfosten, Mehrfachspielfelder, Mehrfachspielfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.