Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Fair Play Outdoor" Korb "O...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611164855
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1164855
EAN/GTIN:
     04044475047708
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Besonders stabile Basketball Wandanlage
  • Komplette Anlage mit Wandgerüst, Zielbrett, Korb und Netz
  • Optimal für den öffentlichen Bereich
  • Wetterfeste Ausführung
  • Mit Gitter- oder Aluminiumzielbrett


Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Fair Play Outdoor": Für Matches im öffentliches Raum
Die Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Fair Play Outdoor" kommt ohne einen sperrigen Standfuß und Bodenhülse aus. Basketballzielbrett, Korb und Netz sind im Lieferumfang mit enthalten. Wählen Sie zwischen einem Zielboard aus Aluminium oder Gittergewebe. Gerade in Wohngebieten sind Gittergewebe praktisch, da sie beim Aufprall des Basketballs sehr leise sind. Sie haben zusätzlich die Option zwischen einem festen und einem abklappbaren Basketballkorb: die abklappbare Variante ist gerade Dunkings besonders sicher. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 67 kg.

Wandgerüst:
  • Wandgerüst aus feuerverzinktem Stahl
  • Maß (LxB Außenkante Wandplatten): ca. 140 cm
  • Ausladung ca. 122 cm
  • Absolut wetterfest – geeignet für starke Beanspruchung
  • 10 Jahre Garantie auf das Wandgerüst

Basketball Zielbrett aus Aluminium:
  • Zielbrett aus Aluminiumprofilen 25 mm stark
  • Mit zusätzlicher Randverstärkung
  • Maße Brett (BxH): 120x90 cm
  • Mit schwarzem Zielviereck
  • Absolut wetterfest und super stabil
  • Gewicht: ca. 17 kg

Outdoor Basketballkorb:
  • Korb aus massivem Stahl, feuerverzinkt
  • Maße Basketballkorb: Durchmesser (Innen) 450 mm
  • Mit 12 stabilen Ringösen zur Netzbefestigung
  • Geschlossene Einhängeösen
  • Wetterfest - ideal für den Außeneinsatz
  • Abmessungen und Anschraubbohrungen nach DIN 7899

Basketball Netz:
  • Netz aus verzinkter Kette
  • 12-Punkt-Aufhängung
  • Schwere Ausführung

  • Einsatzbereich: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein
  • Ausführung: Wandanlage
  • Ausladung: 122 cm
  • Norm: DIN 7899
  • Dunkingfähig: Ja
  • Korb abklappbar: Ja
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Ausstattung: Feuerverzinkt
  • Lieferumfang: Basketballboard; Basketballnetz; Wandgerüst; Basketballkorb
  • Brettmaße: 120x90 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Brett: Aluminium
  • Brettstärke: 25 mm
  • Gewicht: 67 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Korb "Outdoor" abklappbar
Ausstattung:
Zielbrett: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketballzubehör, Basketballanlage, Basketball-Wandgerüste, Basketball-Wandanlage, Basketballkorbanlage, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Gitterzielbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 801,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 913,56*
€ 1.087,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 908,27*
€ 1.080,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 873,60*
€ 1.039,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 844,06*
€ 1.004,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 801,49*
€ 953,77
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1164839
ab € 700,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
1164813
ab € 649,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
1164842
ab € 741,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.