Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Teamsport
>
Badminton
>
Badminton-Pfosten
>
Artikel
Sport-Thieme Badmintonpfosten mit Zusatzgewichten Gurtspannsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611168134
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1168134
EAN/GTIN:
04044475138529
Suchbegriffe:
Badminton-Zubehör
Badminton
Badminton-Pfosten
Schulsport
Fahrbar mit sehr standfesten Zusatzgewichten
Vollmaterial im Fuß
Für Mehrfachspielfelder geeignet
Zertifiziert durch TÜV Austria
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Stabile Ganzstahlausführung, lackiert
Inkl. 2 seitlich angebrachten Fahrrollen und 4 Gummipuffern
Komplett mit Gurtspannvorrichtung oder Flaschenzugsystem
Lieferung ohne Netz
Technische Details:
Profil 40x40x2 mm
Pfostenhöhe: 155 cm
Vollmaterial im Fuß, LxB: ca. 66x62 cm
Durchmesser Fuß: 120 mm
Gewicht: ca. 117 kg je Pfosten
Vorteile:
Zerlegbare Pfostenkonstruktion
Hohe Standsicherheit aufgrund des hohen Eigengewichts - Ideal für Mehrfachspielfelder
Exakte Höhenfixierung
Schneller Auf- und Abbau
Leichter Transport durch Fahrrollen
Schonung des Hallenbodens und rutschsicherer Stand durch Gummipuffer
Für den Einsatz im Behinderten-Badminton geeignet
An jedem Fuß ist eine Öse angeschweißt, wodurch ein vorschriftsmäßiges Spannen des Netzes ermöglicht wird.
Unser Tipp:
Um bei Mehrfachspielfeldern die vorgeschriebene Netzhöhe von 1,55 m in jedem Badmintonfeld zu erreichen, empfehlen wir Ihnen zusätzlich unsere Stützpfosten mit Tellerfuß. Jetzt gleich dazubestellen.
Material: Stahl
Profil : 40x40 mm
Befestigung : Gurtspannsystem
Ausführung : Mit Transportrollen
Einsatzgebiet : Mehrfachspielfelder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gurtspannsystem
... >
Teamsport
>
Badminton
>
Badminton-Pfosten
Weitere Suchbegriffe:
Badmintonständer
,
Ständer
,
Schulsportgeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 531,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,46*
€ 777,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,86*
€ 703,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,34*
€ 690,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,69*
€ 670,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,78*
€ 632,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Badmintonpfosten mit Zusatzgewichten Flaschenzugsystem
Sport-Thieme
W-31-116-811
ab € 622,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen