| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611168554 Herst.-Nr.: 106440 EAN/GTIN: 04044475058292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Vorrats-Set für den Schul- und Vereinssport
- Oberfläche mit dünnen Kanälen
- Jederzeit stabile Flugeigenschaften
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Floorball-Bälle-Set: Immer einen Ersatzball paratDas Floorball-Bälle-Set besteht aus 10 hochwertigen Unihoc Floorball-Bällen "Cr8ter", dem offiziellen Floorball-Matchball der IFF. Das Set versorgt Sie auf Sportfesten und bei Punktspielen mit ausreichend Bällen, um nach Fehlschüssen schnell einen Ersatzball parat zu haben und ohne lange Unterbrechungen weiterspielen zu können. Für ein rasantes und attraktives Spiel. - Material: Kunststoff
- Oberflächenbeschaffenheit: Strukturiert
- Farbe: Weiß
- Gewicht: 23 g
- Einsatzbereich: Wettkampf
- Durchmesser: 70 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farben: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ball, Hockeyball, Lochball, Trainerequiment, Ball-Sets, Ball-Set, Schulset, Ballset, Ballsets, Extrablatt, ZWB1515, Firmenfitness, Hallenhockey-Ball, Trainerbedarf, Schulsets, Gelochter, Sicherheitsball, Gelocht, Löcherball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |