Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hockey-Set "School"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611169108
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1169108
EAN/GTIN:
     04044475033138
Suchbegriffe:
Feldhockey
Hockey
Spiele-Sets
sport-thieme hockey

  • Komplette Ausstattung
  • Ideal für Schul- und Vereinssport
  • Mit elastischen und robusten Hockeyschlägern
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Hockey-Set "School" bietet viel Spielspaß für das nächste Hockey-Match
Das Sport-Thieme Hockey-Set "School" besteht aus 1 Paar Hockeytoren inkl. Netze, 12 Hockeystöcken und 3 Hockeybällen. Durch eine feste Verklebung von Fuß und Schaft des Schlägers, sind die Hockeyschläger äußerst robust und elastisch. Ein weicher Fuß beim Hockeystock sorgt für mehr Sicherheit beim Spiel und hinterlässt keine Spuren auf dem Hallenboden - optimal für den Einsatz in Schulen und Vereinen. Die Hockeytore lassen sich auch für viele andere Ballspielarten einsetzen. Die mitgelieferten Hockeybälle für die Sporthalle und das Spiel im Freien bestehen aus weichem, flexiblem Kunststoff.

Produktdetails zum Hockeyschläger "School":
  • Schaft aus hochwertigem Polyäthylen
  • Fuß aus festem Schaum
  • Schaftlänge inkl. Fußansatz: 89 cm

Produktdetails zum Hockeytor "School":
  • BxHxT: 100x100x60 cm
  • Material: Stahlrohr
  • Mit Abschlusskappen aus Kunststoff
  • Material Netz: Polypropylen

Produktdetails zum Hockeyball:
  • ø ca. 67 mm
  • Material: Kunststoff

  • Schlägerlänge: 89 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Hallenhockey
  • Ausführung: Schläger-Set
  • Kelle: Universal
  • Material Schaft: Polyethylen

Weitere Suchbegriffe: spiele sets, Set, Hockeyfreizeitschläger, Hockeystöcke, Schulset, Schulhockey, Hallenhockeytor, Schulsets, Kinderhockeyschläger, Hockeyschläger, Kinder, Hockeytore, Hockeygoal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 447,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 532,38*
€ 633,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 519,17*
€ 617,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 471,17*
€ 560,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 457,29*
€ 544,18
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 447,96*
€ 533,07
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.