| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611170102 Herst.-Nr.: J4-STICK-BLUE EAN/GTIN: 0777745200032 |
| |
|
| | |
| - Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Perfekt geeignet für Kinder ab 10 Jahren
- Schaft und Kelle 2-fach miteinander verschraubt
- Mit 2 parallel verlaufenden Querrippen zur Innenverstärkung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Dom Hockeyschläger "Junior": 2-fach verschraubtDer Dom Hockeyschläger "Junior" ist ein extrem stabiler und langlebiger Schläger für Rechts- und Linksschuss. Der Hockey-Stock ist drinnen und draußen einsetzbar. Beim Spielen in der Halle hinterlässt der Schläger keine Streifen auf dem Hallenboden. Seine Stabilität bekommt er durch die 2-fach miteinander verschraubte Kelle und Schaft. Produktdetails:- Schaftlänge: ca. 92 cm
- Schaft aus Polyethylen (PE)
- Profil (LxB): 2,7x1,9 cm
- Gewicht: ca. 380 g
- Besonders robust
Vorteile:- Kelle hinterlässt keine Streifen am Hallenboden
- Für Links- und Rechtsschuss geeignet
- Extrem stabil und langlebig
- Unzerbrechlich
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kelle Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hockeystöcke, Hockey-Stock, Hockeyfreizeitschläger, Hockeystock |
| | |
| |