Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sure Shot Basketball-Wandanlage "New York"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611170708
Hersteller:
     Ransome Sporting Goods
Herst.-Nr.:
     W-31-508-110
EAN/GTIN:
     05903112005084
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
street basketball

  • Wetterfestes Zielbrett, Kunststoff, 112x73 cm
  • Wandabstand beträgt ca. 22 cm
  • Zur Wandbefestigung an Hauswand oder Garage
  • Pulverbeschichtetes Stahlrohr
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Preisgünstige Basketball-Anlage zur Wandbefestigung.

  • Pulverbeschichtetes Stahlrohr
  • Ausladung ca. 30 cm
  • Wetterfestes Zielbrett, Kunststoff, 112x73 cm
  • Korb aus Stahlrohr
  • Netz aus Nylon, weiß, mit 12 Netzösen
  • Feste Höheneinstellung
  • Bohrabstände Halteplatte ca. 72x63 mm

Vorteile:
  • Einfache Montage – Die Halterung wird einfach an die Wand gedübelt
  • Ideal zur Wandbefestigung an einer Hauswand oder an der Garage
  • Lieferung komplett in einem Karton

  • Einsatzbereich: Privat
  • Ausführung: Wandanlage
  • Ausladung: 30 cm
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Lieferumfang: Basketballboard; Basketballnetz; Wandhalterung; Basketballkorb
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Brettmaße: 112x73 cm
  • Material Brett: Kunststoff
  • Max. Ausladung: 0,30 m

Weitere Suchbegriffe: Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Basketballanlage, Street-Sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.