Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Badmintonnetz für Mehrfachspielfelder 2 Netze – 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611171323
Hersteller:
     Huck
Herst.-Nr.:
     60002-06
EAN/GTIN:
     04044475139434
Suchbegriffe:
Badminton-Netze
huck badminton-netze
badminton netze

  • Einfach mit größeren Gruppen üben
  • Die einzelnen Netze sind 602 cm lang
  • Mit Kevlarseil
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Im Trainings- und Schulbereich können Sie mit diesem Netz die Hallenlänge oder -breite besser nutzen und mit größeren Gruppen gleichzeitig üben.

  • Aus Polypropylen, ca. 1,2 mm stark
  • Die einzelnen Netze sind 6,02 m lang und 76 cm hoch
  • Maschenweite: ca. 18 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Mit Kevlar-Seil - die Netze können auf dem Kevlar-Seil beliebig verschoben werden
  • Ohne seitlich eingearbeitete Polyesterstäbe
  • Lieferung ohne Badminton-Pfosten
  • Jedes Netz hat unten seitlich ein Seil zur Befestigung.

Ausführungen:
  • 2 Netze auf einem 15 m Kevlar-Seil
  • 3 Netze auf einem 23 m Kevlar-Seil
  • 4 Netze auf einem 31 m Kevlar-Seil

Weitere Informationen:
Kevlar-Seil-Länge:
2 Netze – 15 m
Weitere Suchbegriffe: Badminton-Zubehör, Badminton, Netze-Badminton, Badmintonnetz, 3, teilig, 3teilig, Badmintonlangnetz, Mehrfeldernetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck
60003-06
ab € 139,29*
Ähnlich
Huck
60004-06
ab € 186,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.