Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Badmintonnetz "Turnier", inkl. Spannvorrichtung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611171613
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1171613
EAN/GTIN:
     4044475302449
Suchbegriffe:
Badminton Spannvorrichtung
Badminton-Netze
badminton netze

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Netz nach DIN EN 1509
  • Netzoberkante mit Einfassung aus extra starkem Einfassband
  • Stufenlose Spannmöglichkeiten von 15-60 cm
  • Inkl. Gurtspanner mit Klemmschloss und 2 Haken


Sport-Thieme Badmintonnnetz "Turnier" inkl. Spannvorrichtung: zum wettkampfgerechten Spannen
Das Sport-Thieme Badmintonnnetz "Turnier" verfügt über seitlich eingearbeitete Polyesterstäbe, die einen exakten Sitz des Netzes gewährleisten. An beiden Netzenden ist zudem je eine Kunststoff-Scheibe angebracht. Diese verhindern, dass das Seil z. B. beim Einspannen in die Einfassung rutscht. An einem Ende besitzt das 8 m lange Kevlarseil zudem die im Set enthaltene Gurtspannvorrichtung, die auch nachträglich an jedes Badminton-Netz montierbar ist.

Produktdetails Netz:
  • Material (Netz): Polypropylen (PP)
  • Material (Seil): Kevlar
  • Maße Netz (BxH): 602x76 cm
  • Netzstärke: ca. 1,2 mm
  • Maschenweite: 18 mm
  • Länge Seil: 8 m
  • Gewicht: ca. 150 g
  • Lieferung ohne Badminton-Pfosten

Produktdetails Spannvorrichtung:
  • Material (Gurtband): Polyester
  • Maße Gurtband (BxL): 100x2,5 cm
  • Stufenlose Spannmöglichkeiten: 15-60 cm
  • Gewicht: ca. 1 kg

Weitere Suchbegriffe: Badminton-Zubehör, Badminton, Netze-Badminton, Spannvorrichtung, Badmintonnetz, Netzspanner, Netz-Spannvorrichtung, für, Badmintonnetz-Spanner, Badminton-Set, Badmintonset, Badmintonanlage, Spannvorrichtungen, Badminton-Sets, Badminton-Netz, im, Verein, Gurtspannvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 66,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 87,06*
€ 103,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,56*
€ 101,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,60*
€ 97,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,33*
€ 94,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,37*
€ 78,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.