Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victor Badmintonschläger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611172209
Hersteller:
     Victor
Herst.-Nr.:
     107/0/0
EAN/GTIN:
     04005543107007
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badminton-Schläger
Federballschläger

  • Allround-Racket für den gehobenen Anspruch
  • Gehärteter Stahlschaft mit Aluminiumkopf
  • Gute Haltbarkeit
  • Mit hochwertiger Wettspiel-Besaitung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Victor Badmintonschläger

Haltbares und leichtes Racket für den Hobbyspieler und Schulbereich in One-Piece-Optic.

  • Griffumfang: 3 3/8 inch = 8,57 cm
  • Extras: One piece optic

Vorteile:
  • Leicht
  • Gute Haltbarkeit
  • Große Trefferfläche

  • Zielgruppe: Kinder
  • Kopfform: Isometrisch
  • Einsatzbereich: Schule; Freizeit
  • Besaitung: Ashaway Rally 21
  • Material: Aluminiumkopf mit Stahlschaft
  • Gewicht: ca. 98 g

Weitere Suchbegriffe: badminton, Badmintonschläger, Racket, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets, Badmintontraining, Badmintontennis, Schläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.