| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611172821 Herst.-Nr.: 008/6/0 EAN/GTIN: 04005543008601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Idealer Badmintonball für Training und Verein
- Weiß und Neongelb mit Korkfuß
- Hervorragend geeignet für dunkle Hallen
- Bis zu 30 % besser sichtbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Victor Badminton-Bälle "Shuttle 1000": Spitzen Preis-LeistungsverhältnisDie Victor Badminton-Bälle "Shuttle 1000" bieten einen Korb aus Nylon in Weiß oder Neongelb. Vorteile des neongelben Korbs: Sie eignen sich ideal für dunkle Hallen dank der bis zu 30 % besseren Sichtbarkeit. Der Fuß der Badmintonbälle ist aus robustem PU-Kork gefertigt und hält auch intensiven Spielen stand. Dank der schützenden Verpackungsrolle verstauen und transportieren Sie die 6 Badmintonbälle sicher und platzsparend. Unterschiedliche Geschwindigkeiten für jedes LeistungsniveauDie Geschwindigkeit des Balles wird durch einen farbigen Streifen am Korkfuß gekennzeichnet. Folgende Geschwindigkeiten sind lieferbar: - Rot = schnell, weißer Korb
- Blau = mittel, weißer Korb
- Grün = langsam, weißer Korb
- Blau = mittel, neongelber Korb
- Balltyp: Wettkampf
- Ballgeschwindigkeit: Grün, langsam
- Sportart: Badminton
- Produktart: Methodikbälle
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ballkorb: | Weiß | Streifen: | Grün | Geschwindigkeit: | Langsam |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |