Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Leiter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611174104
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1174104
EAN/GTIN:
     04044475033688
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Bestehend aus Leiter, Korb, Netz und Montagematerial
  • Abnehmbarer Korb sorgt für steuerbare Spielzeiten
  • Zur Montage direkt auf einer Wand
  • Für Spielhöhen 260-305 cm einsetzbar
  • Ab 6 Jahren


Montage der Basketball-Leiter – so einfach
Das Leiterelement der Basketball-Leiter wird direkt an der gewünschten Stelle an der Wand mittels Dübel und Schrauben befestigt. Nun noch den Basketballkorb auf die gewünschte Höhe schieben und mit Muttern befestigen, schon ist die Basketball-Leiter vollständig montiert und spielbereit. Nutzen Sie entweder die Wand als Zielbrett oder bestellen Sie das Basketball-Zielbrett optional dazu. Die Basketball-Leiter ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Produktdetails:
  • Leiter aus massivem Stahl, feuerverzinkt, ca. 60 cm
  • Basketballkorb aus massivem Stahl

  • Einsatzbereich: Privat; Freizeiteinrichtung
  • Ausführung: Wandanlage
  • Korbhöhe: 260-305 cm
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,68*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 121,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 154,59*
€ 183,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 153,88*
€ 183,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 148,84*
€ 177,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 140,63*
€ 167,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 121,68*
€ 144,80
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
115067
ab € 83,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.