Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Softball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611185401
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1027
EAN/GTIN:
     04044475278072
Suchbegriffe:
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle
schaumstoffbälle

  • Einsteigerball
  • Schlagfester Kork-Gummi-Kern
  • Erhöhung der Trefferquote durch größeren Durchmesser
  • Ideal für das Anfängertraining
  • Geeignet für das Damen-Softball-Spiel


Handgenähter Softball
Unser Softball aus Syntex-Material ist der ideale Ball für das Damenspiel sowie für das Schüler und Jugend-Training.

  • Außenhülle wetterfestes Syntex-Material
  • Schlagfester Kork-Gummi-Kern
  • Der ideale Ball für Schüler und Jugend-Training
  • Umfang: 12 Zoll (ca. 30,5 cm)
  • ø 3,82 Zoll (ca. 9,7 cm)
  • Gewicht: 6 oz. (ca. 170 g)

Der handgenähte Softball aus wetterfestem Syntex-Material bietet, im Vergleich zum normalen Baseball, eine größere Trefferfläche. Die Trefferquote erhöht sich damit um ein Vielfaches. Softbälle sind daher bestens geeignet für das Anfängertraining.

Neben dem Anfängertraining kommen die Bälle auch in der Baseball-Variante "Softball" zum Einsatz. Im Gegensatz zu Baseball, welches überwiegend von Männern gespielt wird, wird Softball häufig von Frauen gespielt.

Weitere Suchbegriffe: Baseball, Softball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.