Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Outdoor-Klettertau "Hartfaser" 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611189807
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     333
EAN/GTIN:
     04044475140775
Suchbegriffe:
Kletterseil
Klettertau
sport-thieme kletterseil
kletterseil

  • Mit Kunststoffabschluss
  • Oben mit Aufhängeöse
  • Aus Hartfaser
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Aus Hartfaser (Polypropylen), ø 30 mm
  • Oben mit Aufhängeöse
  • ø Aufhängeöse: 60 mm
  • Unten mit Schrumpfschlauch aus Kunststoff
  • Für den Außeneinsatz
  • Bis maximal 150 kg belastbar

Klettertaue für den Außenbereich in Sonderlänge:
Unsere Klettertaue aus Hartfaser sind auch in jeder gewünschten Länge lieferbar. Fordern sie bitte bei info@sport-thieme ein Angebot für die gewünschte Sonderlänge an. Wir fertigen das Klettertau dann individuell nach Ihren Anforderungen.

Hinweis: Klettertaue dürfen nicht verknotet werden, da es beim Herabrutschen zu Verletzungen kommen kann.

Hinweis für Statiker:
Als Lastannahmen für die Aufhängung von Klettertauen, Strickleitern, Schaukeln usw. sind nach DIN 7911-2:1998-12 je Aufhängung eine Vertikallast von 2000 N und eine Horizontallast von 900 N zu berücksichtigen (ohne Schwingbeiwert).

Klassisches Turnhallen-Klettertau
Für den Innenbereich empfehlen wir Ihnen unser klassisches Turnhallentau.

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material: Polypropylen; Kunststoff
  • Länge: 3,0 m
  • Gewicht: ca. 1,5 kg
  • Durchmesser: 30 mm

Weitere Informationen:
Länge:
3,0 m
Weitere Suchbegriffe: Taue, Klettertaue, Tau, Kletter-Tau, Kletter-Taue, Tauseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
334
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.