Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Kletteranlagen
>
Kletterseil
>
Artikel
Sport-Thieme Turnhallen-Klettertau "Classic" 3,0 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611189979
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
304
EAN/GTIN:
04044475061773
Suchbegriffe:
Kletterseil
Klettertau
sport-thieme kletterseil
kletterseil
Robustes und sicheres Turnhallentau für Klettertauanlagen
Geeignet für schwungvolle Gruppenübungen
Mit Sicherheitsverschluss zum Schutz vor Aufribbeln des Taus und Verletzungen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Hoch hinaus mit dem Klettertau? Aber sicher!
Das Sport-Thieme Turnhallen-Klettertau "Classic" besteht aus reißfestem Hanf und besitzt am unteren Ende einen Schrumpfschlauch aus Kunststoff. Dieser Verschluss verhindert ein Aufribbeln des Taus und verlängert so die Lebensdauer. Gleichzeitig dient er zum Schutz vor Verletzungen. Am oberen Ende ist ein Bügel aus verzinktem Stahl zum Aufhängen des Taus angebracht. Das Klettertau ist in verschiedenen Längen erhältlich. Auf Wunsch können wir die Klettertaue auch in Sonderlängen liefern. Bitte fordern Sie unter Angabe der Tau-Länge bei info@sport-thieme.de ein Angebot an. Das Klettertau wird ab einer Länge von 5,5 m mit einer roten Markierung aus Gewebeband bei 5 m versehen.
Welche Taulänge brauche ich?
Bitte beachten Sie bei der Bestellung der benötigten Klettertau-Länge, dass das Klettertau erst 40 cm über dem Boden beginnen darf, entsprechend den Normen DIN 18032-1 und DIN 18032-6. Bitte bestellen Sie das Tau entsprechend 40 cm kürzer.
Die richtige Taulänge ergibt sich aus der Seillänge inkl. Aufhänger.
Diese wird gemessen vom Druckpunkt des Aufhängebügels (oberes Ende) bis zum unteren Ende des Schrumpfschlauchs. Da die Taue leicht unter Spannung abgemessen werden, kann es sein, dass sich diese Länge erst nach einer Zeit des Aushängens einstellt. Zur Bestimmung der benötigten Klettertau-Länge für Ihre Kletteranlage ermitteln Sie bitte zunächst den Abstand vom Aufhänge-Bügel bis zum Boden.
Wichtige Hinweise zur Nutzung des Klettertaus:
Klettertaue dürfen nicht verknotet werden, da es beim Herabrutschen zu Verletzungen kommen kann. Die zulässige Belastbarkeit liegt bei ca. 200 kg.
Hinweis für Statiker:
Als Lastannahmen für die Aufhängung von Klettertauen, Strickleitern, Schaukeln usw. sind nach DIN 7911-2:1998-12 je Aufhängung eine Vertikallast von 2000 N und eine Horizontallast von 900 N zu berücksichtigen (ohne Schwingbeiwert).
Produktdetails:
Basis-Material: Flachs
Material Verschluss: Kunststoff
Material Aufhängebügel: verzinkter Stahl
Ausstattung: mit Aufhängebügel oben
Lichtes Maß des Aufhängebügels (BxH): ca. 3,5x6,5 cm
Belastbarkeit: max. 200 kg
Einsatzgebiet: Indoor
Material: Kunststoff; Flachs; Stahl
Länge: 3,0 m
Durchmesser: 33 mm
Gewicht: ca. 2,3 kg
Weitere Informationen:
Länge:
3,0 m
... >
Turngeräte
>
Kinderturnen
>
Klettertaue
Weitere Suchbegriffe:
Taue
,
Klettertaue
,
Tau
,
Tarzanseil
,
Kletter-Tau
,
Kletter-Taue
,
Hanftau
,
Turnhalle
,
Tauseil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Turnhallen-Klettertau "Classic" 3,5 m
Sport-Thieme
307
ab € 98,74*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnhallen-Klettertau "Classic" 4,0 m
Sport-Thieme
313
ab € 106,37*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnhallen-Klettertau "Classic" 4,5 m
Sport-Thieme
314
ab € 109,07*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnhallen-Klettertau "Classic" 5,0 m
Sport-Thieme
332
ab € 111,52*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnhallen-Klettertau "Classic" 5,5 m
Sport-Thieme
335
ab € 112,28*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnhallen-Klettertau "Classic" 6,0 m
Sport-Thieme
336
ab € 118,85*
Ähnlich
Sport-Thieme Turnhallen-Klettertau "Classic" 6,5 m
Sport-Thieme
337
ab € 122,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen