Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trapezstange Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611190928
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     114813
EAN/GTIN:
     04044475181532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapez (Turngerät)
trapez (turngerät)

  • Die Bügel garantieren ein sicheres Einhängen
  • Einfache Montage an allen Ringanlagen
  • Jetzt mit Silikonschlauchüberzug, der die Ringe schützt
  • 10 Jahre Garantie
  • Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung


Sport-Thieme Trapezstange
Dank der Bügel bzw. Karabinerhaken ist die Trapezstange an allen Ringanlagen einfach zu montieren. Die angeschweißten Ösen dienen zur Verbindung mit weiteren Trapezen. Ideal für bisher unbekannte Flug- und Schwunggefühle. Die Silikonschlauchüberzüge sind auf Anfrage auch als Ersatzteil lieferbar.

Trapezstange aus Holz
Die Trapezstange ist aus zähem, elastischem Eschenholz hergestellt und ca. 75 cm breit. Die Sprosse hat einen ø von 35 mm. An beiden Seiten des Trapezes sind Einhängebügel zum sicheren Einhängen in Schaukelringe angebracht. Bügel mit Silikonschlauchüberzug schützen die Ringe, damit diese nicht beschädigt werden. Seitlich angeschweißte Ösen ermöglichen die Verbindung mit weiteren Trapez-Stangen. Die Trapezstange aus Holz ist nur für den Inneneinsatz geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 80 kg. Lieferung ohne Turnringe und ohne Tau.

Trapezstange aus Edelstahl:
Die Trapezstange ist aus V2A Nirosta und ca. 77 cm breit. Die Sprosse hat einen ø von 35 mm. An beiden Seiten des Trapezes sind Ösen angeschweißt. Mittels Einhängekarabiner kann die Trapezstange in Schaukelringe eingehängt werden. Zum Schutz der Ringe sind die Karabiner mit einem Silikonschlauchüberzug versehen. Angeschweißte Ösen auf der Unterseite ermöglichen die Verbindung mit weiteren Trapez-Stangen. Die Trapezstange aus Edelstahl ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 150 kg. Lieferung ohne Turnringe und ohne Tau.

Der Sport-Thieme Tipp für besseren Halt
Umwickeln Sie die Trapez-Stange mit Tape-Band - für viele Übungsformen haben Sie dann mehr Grip!

Trapez-Turnen
Trapez-Turnen, das sind Wagnis und Abenteuer, das sind bisher nicht gekannte Flug- und Schwunggefühle ebenso wie total neue Bewegungs-Abläufe und -Situationen. Das Repertoire am Trapez umfasst eine Vielzahl wichtiger Bewegungen. Dazu gehören Schwingen, Schaukeln, Stützen, Balancieren, Springen, Hängen und andere Bewegungserfahrungen.

  • Größe: Ø 35 mm
  • Breite: 77 cm
  • Material: V2A Nirosta
  • Farbe: Silber
  • Einsatzbereich: Indoor
  • Gewicht: 5 kg
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Trapez, Trapezstange, turnschaukel, Trapezstangen, Trapez-Stange, schaukel, für, erwachsene, Schaukel, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Turntrapez, Eigene, Fertigung, Trapezschaukel, Turnstange, Turnstangen, Ringeschaukel, Ringschaukel, Schaukelreckstange, Schaukelreckstangen, Einzelsprosse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1190902
ab € 96,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.