Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trapezstangen-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611191107
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1191107
EAN/GTIN:
     04044475033893
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Trapez (Turngerät)
trapez (turngerät)

  • Einfache Montage an allen Ringanlagen
  • Mit Sicherungsbügel für einfache und sichere Befestigung
  • Verbindung mit weiteren Trapez-Stangen möglich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Trapezstangen-Set - bietet eine große Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten
Das Sport-Thieme Trapezstangen-Set besteht aus 2 Trapezstangen und 2 Paar Verbindungs-Seilen. An den Trapezstangen befinden sich seitlich angeschweißte Ösen, die eine Verbindung mit weiteren Trapez-Stangen ermöglichen. Mit Hilfe der Einhängebügel lassen sich die Trapeze schnell und einfach an Schaukelringen befestigen. Die Verbindung mehrerer Trapeze ist durch die individuell verstellbaren Isilink-Seile möglich.

Produktdetails zu Sport-Thieme Trapezstange:
  • Material: Eschenholz
  • Länge: ca. 75 cm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Mit angeschweißten Ösen zur Verbindung mit weiteren Trapezen
  • Bis 80 kg belastbar

Produktdetails zu Sport-Thieme Verbindungs-Seile für Trapezstange:
  • Aus Isilink-Schnur, Ca. 1,25 m lang
  • Mit Sicherheitshaken an beiden Seiten
  • Individuell verstellbar
  • Bis 200 kg belastbar

  • Material: Eschenholz; Isilink-Schnur
  • Farbe: Holz-Natur
  • Länge: 75 cm; 1,25 m
  • Größe: Ø 30 mm
  • Einsatzbereich: Indoor; Outdoor
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre
  • Gewicht: 3 kg

Weitere Suchbegriffe: Trapez, Trapezstange, turnschaukel, Trapezstangen, Trapez-Stange, Turntrapez, Eigene, Fertigung, Trapezschaukel, Turnstange, Turnstangen, Ringeschaukel, Ringschaukel, Schaukelreckstange, Schaukelreckstangen, Holztrapez
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 182,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 228,41*
€ 271,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 226,92*
€ 270,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 215,07*
€ 255,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 207,30*
€ 246,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 182,61*
€ 217,31
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.