| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611191413 Herst.-Nr.: G/7000 EAN/GTIN: 04044475196741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gibt besseren Halt beim Ausführen der Übungen
- Universell für viele Sportarten einsetzbar
- Praktische Portionierung – kein Stauben
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Magnesia in Blockform – für einen besseren GripDas Sport-Thieme Magnesia in Blockform besteht aus Magnesiumcarbonat und findet bei verschiedensten Sportarten Verwendung. Es dient dazu, die Feuchtigkeit der Hände zu trocknen und so die Griffigkeit der Hände bzw. die Gleitfähigkeit an den Geräteholmen zu erhöhen. Dazu nimmt der Athlet einen Magnesia-Ziegel in die Hand und reibt ihn über die Handinnenflächen. Der große Vorteil eines festen Blocks ist die deutlich geringere Staub-Entwicklung. Der Magnesium-Block mit einem Gewicht von 520 g besteht aus 8 einzelnen in Papier verpackten Ziegeln à 65 g. Produktdetails:- Material: Magnesiumcarbonat
- Abmessungen (LxBxH): 18,5x18,5x9 cm
- Gewicht: 520 g (65 g je Ziegel)
- Ziegel je Block: 8
- Farbe: Weiß
- Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
- Material: Magnesiumcarbonat
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewichtheben, Magnesium, Klettern, Kreidepulver, Kraftsport, Magnesia, Turnen, Kreide, Block, Leichtathletik, Chalk, magnesiablock, magnesiumcarbonat, weiß, turnkreide, graphit, blöcke, magnesiabl, leichtathleti, blockform, Magnesiawürfel, reckzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |