Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Turnmatte "Sicher" 150x100x6 cm,Polygrip Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611191833
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     1191833
EAN/GTIN:
     04044475111904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Für Boden- und Geräteturnen mit Kindern von 3-18 Jahren
  • Ideal zum Erstellen von größeren Turnlandschaften
  • Mit Fugen-Verschlussklappen für sichereres Turnen
  • In 2 Ausführungen und 4 Farben
  • Matte nach EN 12503-1 Typ 3


Die Reivo Turnmatte "Sicher": Die sichere Geräteturnmatte für Kinder und Jugendliche
Die Reivo Turnmatte "Sicher" ist eine super leichte und dennoch strapazierfähige Matte für Boden- und Geräteübungen. Mit ihrem hochwertigen Kern in Sandwichbauweise aus Leicht- und Verbundschaum ist die Sportmatte äußerst elastisch. Obendrein bietet sie Ihnen ausreichend Festigkeit für einen sicheren Stand. Die Reivo Kombi-Turnmatte „Sicher“ ist in 2 Ausführungen lieferbar: Mit Bezug aus genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester) oder Bezug aus Polygrip Turnmattenstoff (100 % Polyester) mit Narbenprägung. Dank der praktischen Fugenverschlussklappen verbinden Sie die Trainingsmatte ganz leicht mit anderen Matten. So wird ein Auseinanderrutschen einzelner Turnmatten verhindert. Sehr einfach im Handling: Durch das geringe Eigengewicht können selbst Kinder die Turnmatten transportieren.

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Geräteturnen
  • Einsatzbereich: Verein; Schule
  • Ausstattung: Fugenverschlussklappen
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Blau
  • Gewicht: 10 kg
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Material Kern: Leicht- und Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120

Weitere Informationen:
Größe:
150x100x6 cm
Farbe:
Polygrip Blau
Weitere Suchbegriffe: reivo leichtturnmatte, sportmatten, Matten, Matte, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Sportmatte, Turnmatten, Reivo, Fallschutzmatte, mit, Klett, Fallschutzmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,43*
€ 415,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reivo
1191875
ab € 288,60*
Ähnlich
Reivo
1191921
ab € 288,60*
Ähnlich
Reivo
1191963
ab € 289,44*
Ähnlich
Reivo
1192100
ab € 287,70*
Ähnlich
Reivo
1191846
ab € 309,45*
Ähnlich
Reivo
1191888
ab € 309,84*
Ähnlich
Reivo
1191934
ab € 307,24*
Ähnlich
Reivo
1191976
ab € 310,11*
Ähnlich
Reivo
1192113
ab € 309,66*
Ähnlich
Reivo
1191859
ab € 307,21*
Ähnlich
Reivo
1191891
ab € 308,14*
Ähnlich
Reivo
1191947
ab € 309,84*
Ähnlich
Reivo
1191989
ab € 307,43*
Ähnlich
Reivo
1192126
ab € 309,87*
Ähnlich
Reivo
1191862
ab € 324,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.