Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnmatte "Classic S" Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611192331
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1192331
EAN/GTIN:
     04044475118903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Minimiert Belastungen des Bewegungsapparates bei Landungen
  • Sorgt für einen sicheren Stand
  • Lange Lebensdauer durch sehr hohe Reißfestigkeit
  • Besondere Sicherheit durch rutschhemmende Unterseite
  • Macht das Turnen bunter mit 4 kräftigen Farben


Sport-Thieme Turnmatte "Classic S" – der richtige Untergrund für eine sichere Landung
Die Sport-Thieme Kinder-Turnmatte "Classic S" besitzt eine Schaumverbundfüllung RG80 und einen Bezug aus Polygrip Polyester Turnmattenstoff mit einer Narbenprägung. Mit dieser Materialkombination macht die robuste Kinder-Turnmatte Landungen bis zu einer Fallhöhe von 60 cm sicher und beugt Verletzungen optimal vor. Sie weist eine sehr hohe Reißfestigkeit von 2500 N auf und bewährt sich durch eine lange Lebensdauer. Der Bezug dieser Turnmatte hat die gleiche rutschhemmende Wirkung wie herkömmlicher Matten-Stoff. In 4 verschiedenen kräftigen Farben ist sie ein optisches Highlight für jede Turnstunde. Optional ist auch eine Anbringung von Tragegriffen oder Klettband an der Matte auf Anfrage möglich.

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Rot
  • Gewicht: 7 kg
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 1
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 4 cm
  • Material Kern: Verbundschaumstoff
  • Raumgewicht: RG 80

Weitere Informationen:
Farben:
Rot
Weitere Suchbegriffe: sportmatten, Matten, Matte, Turnmatten, Kinderturnen, Trainingshilfen, Zirkeltraining, Trainingshilfe, Bewegungsraum, Schulturnmatte, babyturnmatte, Kinderzimmer-Matte, Spielzimmer, Volleyball, Basketball, Handball, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1192302
ab € 182,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
1192315
ab € 182,40*
Ähnlich
Sport-Thieme
1192328
ab € 181,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.