Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolin "Grand Master Super Spezial" Mit Rollständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611193103
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     13000
EAN/GTIN:
     04260477180506
Suchbegriffe:
Grand-Master
Grandmaster
Turngerät
Trampolin

  • Hervorragendes Preis-Leistungsniveau
  • Für alle sportlich Ambitionierten ein exzellentes Gerät
  • Sprungtuch aus 13 mm breiten Nylonbändern
  • Mit stoßdämpfender Rahmenpolster-Ganzabdeckung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Eurotramp Trampolin "Grand Master Super Spezial"
Das Trampolin "Grand Master" ist das Vorgängermodell des "Grand Master Exclusiv". Es hat die gleichen Rahmen-Außenmaße wie die Modelle "Exclusiv" und "Premium", ist aber 7 cm niedriger. Darüber hinaus hat es eine Fußkonstruktion aus Rundrohr. Grand Master Modelle bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Sie sind ideal einsetzbar sowohl im Schul- und Vereinssport als auch in der Therapie. Bis heute wurde das Grand Master Trampolin fortwährend weiterentwickelt und verbessert. Für alle sportlich Ambitionierten ist es ein exzellentes Gerät.

  • Für Turner mit mittlerem Anspruchsniveau und Leistungsanspruch
  • Das Trampolin für den Breitensport, die Therapie und Schule
  • Sehr hohe Standstabilität des Rahmens und Sprungtuchs
  • Indoor geeignet

Stabiler Rahmen mit Doppelstützen
Der Rahmen des Wettkampftrampolins besteht aus einem galvanisch verzinkten Spezialstahl (LxBxH: 520x305x108 cm) und ist mit einer stoßdämpfenden und robusten Rahmenpolster-Ganzabdeckung versehen. Die Rundrohr-Füße sind ebenfalls aus galvanisch verzinktem Spezialstahl hergestellt. Zusätzliche Verstrebungen dienen der Verstärkung und erhöhen die Stabilität beim Springen. 4 angebrachte Gummischalen schonen den Fußboden während der Nutzung. Mit Sicherheitshologramm.

Sprungtuch aus 13 mm breiten Nylonbändern
Das Sprungtuch (LxB: 426x213 cm) besteht aus 13 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern. Die Verspannung des Sprungtuches erfolgt mittels 118 galvanisch verzinkten Stahlfedern (Länge 235 mm, ø 30 mm). Die maximale Eintauchtiefe beträgt 108 cm. Um das Wettkampftrampolin bestmöglich zu nutzen, wird eine Raumhöhe von 6 m empfohlen.

Ausführungen
  • Mit 1 Paar Rollständer
  • Mit 1 Paar Heberollständer
  • Mit 1 Paar Heberollständer Safe & Comfort

Maße und Gewicht
  • Rahmenaußenmaß (LxB) 520x305 cm
  • Gewicht: 220 kg

Abstellmaße
  • Auf Heberollständer (LxBxH) 334x80x220 cm bzw. 197 cm im abgesenkten Zustand
  • Auf Rollständer (LxBxH) 321x80x220 cm

Lademaße
  • Trampolin: 308x28x192 cm
  • Heberollständer (2 Stück) á 80x28x130 cm (12,5 kg)
  • Rollständer (2 Stück) á 80x21x130 cm (9,5 kg)

Lieferumfang
  • Inkl. Rollständer, Heberollständer oder Heberollständer Safe & Comfort
  • Inkl. Servicetasche mit Ersatzteilen, Servicepass, Wartungs- und Aufbauanleitung
  • Zur Entladung müssen mindestens 4 Hilfskräfte gestellt werden!

  • Zielgruppe: Breitensport; Therapie; Schule
  • FIG-Zertifikat: Nein
  • Sprungtuchgewebe: 13 mm Nylonbänder
  • Raumhöhe: 6 m
  • Federung: Stahlfedern 235 mm
  • Gerätehöhe: 1,08 m
  • Leistungsklasse : Mittel
  • Gewicht: 220 kg
  • Rahmenaußenmaß: 5,20x3,05 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Rollständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.421,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.664,34*
€ 7.930,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.607,00*
€ 7.862,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.468,00*
€ 7.696,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.421,14*
€ 7.641,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
13200
ab € 6.903,44*
Ähnlich
Eurotramp
13100
ab € 6.595,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.