Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolin "Master School" Mit Heberollständer Safe&Comf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611193321
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     22200
EAN/GTIN:
     04260477180674
Suchbegriffe:
Turngerät
Trampolin
Schulsporttrampolin
Hallentrampolin

  • Speziell für Breitensport, Therapie und Schule entwickelt
  • Auch für Turner mit mittlerem Anspruch- bzw. Leistungsniveau
  • Sprungtuch aus reißfestem synthetischen Gewebe
  • Rahmen und Sprungtuch garantieren hohe Standstabilität
  • Mit stoßdämpfender Rahmenpolster-Ganzabdeckung


Das Eurotramp Trampolin "Master School": Das Trampolin für den Breitensport
Das Eurotramp Trampolin "Master School" zeichnet sich durch eine vereinfachte Rahmenkonstruktion und einem Sprungtuch aus reißfestem, synthetischem Gewebe aus. Das Sprungtuch bietet beste Sprungeigenschaften im Leistungsniveau eines 13 mm Bändertuchs. Aufgrund seiner niedrigen Rahmenhöhe eignet sich das perfekt für den Einsatz im Breitensport. Dank der vier angebrachten Gummischalen schützen Sie den Fußboden optimal während Ihrer Übungen.

Maße und Gewicht:
  • Rahmenaußenmaß (LxB): 464x281 cm
  • Gewicht: 190 kg

Abstellmaße:
  • Auf Heberollständer (LxBxH): 304x70x198 cm bzw. 180 cm im abgesenkten Zustand
  • Auf Rollständer (LxBxH): 291x70x198 cm

Lademaße:
  • Trampolin (LxBxH): 278x28x167 cm
  • Heberollständer (2 Stück) à 70x28x118 cm (ca. 11 kg)
  • Rollständer (2 Stück) à 70x21x118 cm (ca. 8,9 kg)

Weitere Details:
  • Rahmen und Rundrohr-Füße aus galvanisch verzinktem Spezialstahl
  • Sprungtuch (LxB): 366x183 cm
  • Aus reißfestem synthetischem Gewebe
  • Verspannung mittels 100 galvanisch verzinkten Stahlfedern (Länge: 235 mm, ø 30 mm)
  • Maximale Eintauchtiefe: 99 cm
  • Empfohlene Raumhöhe: 6 m
  • Mit Sicherheitshologram
  • Zur Entladung müssen mindestens 4 Hilfskräfte gestellt werden

Ausführungen:
  • Mit 1 Paar Rollständer
  • Mit 1 Paar Heberollständer
  • Mit 1 Paar Heberollständer Safe & Comfort

Lieferumfang
  • Inkl. Rollständer, Heberollständer oder Heberollständer „Safe & Comfort“
  • Inkl. Servicetasche mit Ersatzteilen, Servicepass, Wartungs- und Aufbauanleitung

  • Zielgruppe: Breitensport; Therapie; Schule
  • FIG-Zertifikat: Nein
  • Sprungtuchgewebe: Synthetikgewebe
  • Raumhöhe: 6 m
  • Federung: Stahlfedern 235 mm
  • Leistungsklasse : Mittel
  • Gerätehöhe: 0,99 m
  • Gewicht: 190 kg
  • Rahmenaußenmaß: 4,64x2,81 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Heberollständer Safe&Comf.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.622,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.878,03*
€ 6.994,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.820,80*
€ 6.926,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.674,85*
€ 6.753,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.622,97*
€ 6.691,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
22100
ab € 5.299,20*
Ähnlich
Eurotramp
22000
ab € 4.994,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.