Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolinbahn 1000x200x72 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611194018
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     88010
EAN/GTIN:
     04044475097789
Suchbegriffe:
Trampolin
trampolinbahn
Trampoline
Eurotramp

  • Zum Erlernen akrobatischer Elemente
  • Bewegungsabläufe und Sprünge sind verlangsamt
  • Mit Sicherheits-Hologramm
  • Besonders gelenkschonendes Training
  • In verschiedenen Größen erhältlich


Die Eurotramp Trampolinbahn: Das sichere Trainingsgerät
Die Eurotramp Trampolinbahn ist ein hochwertig verarbeitetes Turngerät und ermöglicht optimale Wurfleistungen. Für optimale Sicherheit und Standfestigkeit sorgen der Rahmen, die Füße und die Federn aus galvanisch verzinktem Stahl. Die Rahmen-Ganzabdeckung ist robust und dämpft jeden Stoß sicher ab. Das Sprungtuch in harter Ausführung gewährleistet ein individuelles Sprung- und Flugverhalten.

Produktdetails:
  • Rahmen und Füße: Flachovalrohr aus Spezialstahl
  • Stahlfedern: 185 mm lang und ø 32 mm
  • Sprungtuch: 140 cm breit
  • Material Sprungtuch: PVC-beschichtetes Gittergewebe

Lieferbare Ausführungen:
  • 8 m, Maße (LxBxH): 800x200x72 cm, 240 kg (Transportmaß (LxBxH): 200x80x80 cm)
  • 10 m, Maße (LxBxH): 1000x200x72 cm, 300 kg (Transportmaß (LxBxH): 200x80x100 cm)
  • 12 m, Maße (LxBxH): 1200x200x72 cm, 360 kg (Transportmaß (LxBxH): 200x80x120 cm)
  • 14 m, Maße (LxBxH): 1400x200x72 cm, 420 kg (Transportmaß (LxBxH): 200x80x140 cm)

  • Zielgruppe: Spitzensport; Schule; Training
  • FIG-Zertifikat: Nein
  • Raumhöhe: 6 m
  • Sprungtuchgewebe: PVC-Gittergewebe
  • Federung: Stahlfedern 185 mm
  • Gerätehöhe: 72 cm
  • Gewicht: 300 kg
  • Rahmenaußenmaß: 10x2 m

Weitere Informationen:
Größe:
1000x200x72 cm
Weitere Suchbegriffe: Turntrampoline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.963,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.243,44*
€ 9.809,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.174,38*
€ 9.727,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.016,51*
€ 9.539,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.963,79*
€ 9.476,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
88012
ab € 9.293,89*
Ähnlich
Eurotramp
88014
ab € 10.503,58*
Ähnlich
Eurotramp
88008
ab € 6.488,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.