Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Weichbodenmatte "Kombi Super"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611194803
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     TH-08-90545
EAN/GTIN:
     04044475111652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
reivo weichbodenmatte
sportmatten

  • Ideal für den Einsatz in Schule und Verein
  • Rundum 20 cm Flauschband, für Verbinden mehrerer Matten
  • Sowohl für den Außen- wie auch den Innenbereich geeignet
  • Mit Luftkammersystem – dadurch superweich
  • Beste Entlüftung durch Gittergewebe an den Seiten


Die Reivo Weichbodenmatte "Kombi Super": die Matte für Halle und Sportplatz
Die Reivo Weichbodenmatte "Kombi Super" eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich und ist auch als Hochsprungkissen einsetzbar. Im Außenbereich sind eine Regenhaube und Lattenrost zu verwenden. Der Kern ist aus einem hochwertigen Schaumstoff gefertigt und verfügt über ein Luftkammersystem. Dieses macht die Matte besonders weich. Die Oberseite besteht aus einem glatten Planenstoff, die Unterseite aus einem genoppten Turnmattenstoff. Zusätzlich ermöglicht ein Gittergewebe an den Seiten eine optimale Entlüftung beim Aufsprung. An der Oberseite der Matte ist ein 20 cm breites Flauschband befestigt, sodass Sie mehrere Matten problemlos miteinander verbinden können.

Tipp
In Kombination ergeben 2 Reivo Weichbodenmatten "Kombi Super" eine optimale Basis für eine Hochsprungmatte (siehe Produktabbildung 2).

Produktdetails:
  • Seiten: Gittergewebe an den Seiten für beste Entlüftung
  • Integrierte Fugenverschluss- und Verbindungsklappen
  • Mit 20 cm Flauschband an der Oberseite der Matte

  • Ausstattung: Klett-Sicherheits-System; Fugenverschlussklappen
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Anwendungsbereich: Hochsprung, max. Fallhöhe 2 m
  • Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Farbe: Blau
  • Gewicht: 60 kg
  • Material Kern: Polyurethan-Schaumstoff (PU)
  • Produktart: Hochsprungkissen
  • Länge: 300 cm
  • Breite: 200 cm
  • Stärke: 50 cm
  • Raumgewicht: RG 20
  • Norm: Ohne
  • Mattengröße: 300x200x50 cm

Weitere Suchbegriffe: Matten, Matte, Weichboden-Matte, Turnmatte, Reivo-Kombi, Turnmatten, Weichboden, Weichbodenmatten, Weichbodenläufer, Aufsprungkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.524,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.691,53*
€ 2.012,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,95*
€ 2.001,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,15*
€ 1.918,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.567,97*
€ 1.865,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,48*
€ 1.814,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.