Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Zusatz-Rahmengestell "Universal"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611195109
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     27300
EAN/GTIN:
     04260477180742
Suchbegriffe:
Turntrampoline

  • Äußerst stabil und langlebig
  • Optimaler Sicherheitsstandard für den Wettkampf
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Zusatz-Rahmengestelle "Universal"
Die Zusatz-Rahmengestelle mit Auflagematten (nicht im Lieferumfang enthalten) bieten optimalen Sicherheitsstandard für das Training und im Wettkampf.
Der Rahmen ist 108 bzw. 115 cm hoch und besteht aus einem galvanisch verzinkten Flachovalrohr (LxB: 185x265 cm). Die Rundrohr-Füße sind ebenfalls aus galvanisch verzinktem Spezialstahl. Das elastische Sprungtuch ist mit Gummikabeln (ø ca. 11,4 mm) am Rahmen befestigt. Lieferung ohne Trampolin und Auflagematten.

Äußerst stabil und langlebig
Zusatz-Rahmengestelle von Eurotramp gehörten zur Ausrüstung der Olympischen Spiele 2000, 2004 und 2008. Sie haben sich über Jahre auf nahezu allen Welt- und Europameisterschaften bewährt.

Maße und Gewicht
  • Aufbaumaße (LxBxH): ca. 265x185x115 cm (1 Stück)
  • Lade- und Abstellmaße (LxBxH): ca. 265x185x7 cm (1 Stück)
  • Ca. 90 kg (1 Paar)

Gleich mitbestellen: Auflagematten "Competition"

Unser Tipp: Falls Sie 2 Trampoline eng nebeneinander stellen müssen, kann nur ein Zusatz-Rahmengestell zwischen den Trampolinen positioniert werden. Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall eine Auflagematte mit Doppelkeil. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Springenden in der Mitte nur eine gemeinsame Sicherheitslandematte haben.

  • Zielgruppe: Spitzensport; Fortgeschrittene

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.016,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2.016,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.190,71*
€ 2.606,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.173,13*
€ 2.586,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.091,02*
€ 2.488,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.045,27*
€ 2.433,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.016,31*
€ 2.399,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.