Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Rundblock "Vario" Medi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611195620
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     1.1653.000
EAN/GTIN:
     04044475215923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrund-Block
Turn-Rundblöcke

  • Für Kindergarten, Schule und Verein
  • Zum Klettern, Balancieren oder für gymnastische Übungen
  • Mit Klettsicherheitssystem für fugenloses Verbinden
  • In 4 verschiedenen Größen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Reivo Rundblock "Vario" – das flexible Sportgerät mit sicherer Befestigung
Der Reivo Rundblock "Vario" ist ein vielseitiges Sportgerät und bietet unzählige Einsatzmöglichkeiten. Ob als Spiel-, Turn- oder Sitzelement mit den Schaumstoffhügeln macht das Turnen einfach Spaß. Der weiche und dennoch elastische Kern gewährleistet ein sicheres und angstfreies Lernen und Üben. Ihr Vorteile: Durch das integrierte Klettsystem, können Sie mehrere Blöcke fugenlos und fest mit einander verbinden. Auch das Verbinden mit den Reivo Kombi-Turnmatten oder den Reivo Niedersprungauflagen ist möglich.

Produktdetails:
  • Kern aus hochwertigem PU-Schaumstoff, Stauchhärte ca. 50 kPa
  • Bezug aus strapazierfähigem Polygrip (100 % Polyester)
  • Bodenplatte aus festem Verbundschaumstoff
  • Bezug der Bodenplatte aus rutschfestem, profiliertem Turnmattenstoff (100 % Polyester), nach EN 12503-5 und -6

Größe der Reivo Vario-Rundblöcke:
  • Kids (HxBxT): 46x55x66 cm, 6 kg
  • Mini (HxBxT): 56x65x66 cm, 8 kg
  • Medi (HxBxT): 66x75x66 cm, 13 kg
  • Maxi (HxBxT): 76x85x66 cm, 15 kg

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
  • Gewicht: 13 kg
  • Farbe: Gelb
  • Sportart: Turnen
  • Länge: 66 cm
  • Höhe: 66 cm
  • Breite: 75 cm
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Material Kern: PU-Schaumstoff
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff (100 % Polyester)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Medi
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbaustelle, Rundblock, Turnblock, Überschlag-Übungsrolle, Überschlagübungsrolle, Überschlag-Rolle, Überschlagrolle, Überschlag-Handstandshilfe, Überschlaghandstandshilfe, Handstandshilfe, Bewegungsbaustellen, Halbrund-Blöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reivo
1.1655.000
ab € 257,92*
Ähnlich
Reivo
1.1654.000
ab € 441,77*
Ähnlich
Reivo
1.1652.000
ab € 332,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.