Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
Matten
>
Weichbodenmatten
>
Artikel
Sport-Thieme Wendematte "Kombi Basic"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611197004
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
A653
EAN/GTIN:
04044475141970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Matten
Matte
Niedersprung-Matten
Niedersprung-Matte
Optimal für den Einsatz in Schule und Verein
Praktisch: Beidseitig verwendbar
Mit 4 Trageschlaufen für einen einfachen Transport
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Sport-Thieme Wendematte "Kombi Basic": Für noch angenehmere Landungen
Die Sport-Thieme Wendematte "Kombi Basic" ist eine preiswerte Alternative mit Spezialaufbau. Der 50 mm starke Leichtschaumkern bietet Ihnen eine besonders hohe Festigkeit. Obendrein überzeugt die Matte mit einer guten Standsicherheit bei allen Übungen. Die beidseitig verwendbare Sportmatte eignet sich ideal für Niedersprünge in Schulen und Vereinen. Dank der 4 Trageschlaufen lässt sich die Turnmatte nach dem Turnen ganz einfach und schnell transportieren. Unser Tipp: Durch die glatte Oberseite empfehlen wir Ihnen zusätzlich eine Anti-Rutsch-Unterlage zu verwenden.
Produktdetails:
Kern: 50 mm Leichtschaum, 25 cm EN-gerechter Polyätherschaumstoff
Mit 4 Trageschlaufen
Ausführung: Niedersprungmatte
Einsatzbereich: Schule; Verein
Anwendungsbereich: Geräteabgänge
Ausstattung: Tragegriffe
Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
Gewicht: 60 kg
Material Unterseite: Planenstoff (100 % Polyester)
Material Kern: Polyätherschaum; Leichtschaum
Farbe: Blau-Gelb
Breite: 200 cm
Länge: 300 cm
Stärke: 30 cm
Höhe: 30 cm
Norm: EN 12503-1 Typ 8
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Weichbodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
Niedersprungmatte
,
Wendematte
,
Turnmatte
,
Turnmatten
,
mit
,
Griff
,
Niedersprung
,
Niedersprungmatten
,
Weichbodenläufer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,94*
€ 1.387,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,30*
€ 1.379,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,47*
€ 1.329,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,08*
€ 1.293,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,76*
€ 1.250,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen