Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Aluminium" 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611198124
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1198124
EAN/GTIN:
     04044475226141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancieren
Geräteturnen
Turngerät
Balancier-Balken

  • Niedrige Balkenhöhe: Stärkt das Selbstvertrauen bei neuen Übungen
  • Hohe Standsicherheit durch stabiles Untergestell aus Stahl
  • Gelenkschonendes Training dank elastischer, gepolsterter Lauffläche
  • Sicherer Halt durch rutschhemmenden Vlies-Bezug
  • Erleichtert den Übergang auf höhere Wettkampfschwebebalken


Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Aluminium" – sicheres Training in niedriger Höhe
Der Sport-Thieme Übungsschwebebalken "Aluminium" erleichtert es Anfängern und Fortgeschrittenen, neue Turnübungen sicher und ohne Hemmungen zu erlernen. Der Balken aus stabilem Aluminium ist mit einem Vlies-Bezug versehen. Dieser macht den Schwebebalken rutschfest und sorgt für sicheren Halt beim Laufen und Balancieren. Die Lauffläche ist gepolstert und federt leicht. Übungsabläufe können so besonders gelenkschonend durchgeführt werden. Durch die Nähe zum Boden kann sich der Turner anfangs ganz auf die saubere Ausführung der Übung konzentrieren. Gleichzeitig fühlt er sich sicher. Das Untergestell besteht aus Stahl und sorgt für einen zuverlässigen Stand ohne Wackeln.

Erhältlich in 2 Ausführungen:

Länge 3 m:
  • Maße Korpus (LxBxH): 300x10x16 cm
  • Aufstellfläche (LxBxH): 300x30x30 cm
  • Gewicht: ca. 27 kg
Länge 5 m:
  • Maße Korpus (LxBxH): 500x10x16 cm
  • Aufstellfläche (LxBxH): 500x30x30 cm
  • Gewicht: ca. 36 kg

Produktdetails:
  • Material Balken: Aluminium
  • Material Bezug: Vlies
  • Material Untergestell: Stahl
  • Stärke Bezug: ca. 3 mm
  • Stärke Lauffläche: ca. 5 mm
  • Anzahl Beine: 2

  • Material Balken: Aluminium
  • Breite Lauffläche: 10 cm
  • Balkenhöhe: 30 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material Füße: Stahl
  • Material Bezug: Vlies
  • Aufstellmaße: 300x30x30 cm
  • Maße: 300x10x16 cm
  • Gewicht: 27 kg

Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,05*
€ 1.031,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,40*
€ 1.027,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,16*
€ 996,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,64*
€ 964,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,67*
€ 917,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
EG.04.16
ab € 987,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.