Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maillith Boulderwand mit Schieferplattenstruktur, frei stehend 3 Elemente - c...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611199130
Hersteller:
     Maillith
Herst.-Nr.:
     1199130
EAN/GTIN:
     04044475020473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boulderwand
boulderwand

  • Aus Polymerbeton
  • Gerade und gebogene Platten
  • Mit Schieferplattenstruktur
  • Beidseitig bekletterbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Maillith Boulderwand mit Schieferplattenstruktur ist frei stehende und aus Polymerbeton - Klettern in geringer Höhe
Ein Spaß, der von Kindern Konzentration, Kraft und Körperbeherrschung fordert und zur Sensibilisierung der Körperwahrnehmung beiträgt - die Maillith Boulderwand mit Schieferplattenstrukturfrei. Das Skelett der Boulderwand bilden feuerverzinkte Stahlsäulen, die einbetoniert werden. Die ca. 5 cm starken Kletterplatten aus Polymerbeton werden über seitlich angebrachte Rohre an den Säulen befestigt. Das hohe Eigengewicht der einzelnen Elemente von 200 kg garantiert eine besonders hohe Standfestigkeit. Im Lieferumfang sind bereits Klettergriffe enthalten. Diese sind aus Kunstharz gefertigt und werden mittels Edelstahl-Zylinderkopfschrauben M10 an der Boulderwand befestigt. So können Sie die Kletterroute individuell gestalten und beliebig verändern.

Technische Daten:
  • Kletterplatten (BxH): ca. 155x120 cm, gerade oder gebogen
  • Ständerdurchmesser ca. 10 cm
  • Gewicht der einzelnen Elemente: ca. 200 kg
  • Klettergriffe in Farben und Größen sortiert
  • Betonqualität B25
  • Fundamentgröße 80x80x80 cm
  • Zwischen 2 Säulen sind je 2 Kletterplatten übereinander angeordnet

Lieferbar in 3 Ausführungen:
2 Elemente
  • Beidseitige Kletterfläche ca. 15 m²
  • Die Wand besteht aus 3 Säulen und 4 Kletterpaneelen
  • BxH: 310x251 cm
  • Inkl. 96 losen Klettergriffen

3 Elemente
  • Beidseitige Kletterfläche ca. 22 m²
  • Die Wand besteht aus 4 Säulen und 6 Kletterpaneelen
  • BxH: 465x251 cm
  • Inkl. 144 losen Klettergriffen

4 Elemente
  • Beidseitige Kletterfläche ca. 30 m²
  • Die Wand besteht aus 5 Säulen und 8 Kletterpaneelen
  • BxH: 620x251 cm
  • Inkl. 192 losen Klettergriffen

Geben Sie bitte bei der Bestellung an, ob Sie gerade oder gebogene Platten wünschen!

  • Verwendung: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein
  • Produktart: Freistehend
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Norm: DIN EN 1176
  • Material Wand: Polymerbeton
  • Aufstellmaße: 465x251 cm
  • Lieferumfang: 3 Kletterelemente; 144 Klettergriffe
  • Material Griffe/Tritte: Kunstharz

Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Elemente - ca. 22 m²
Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Kletteranlage, Trendsport, Bouldern, Beton-Spielgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.454,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.744,47*
€ 10.405,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.692,06*
€ 10.343,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.511,59*
€ 10.128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.454,32*
€ 10.060,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maillith
1199127
ab € 5.847,10*
Ähnlich
Maillith
1199143
ab € 10.905,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.