Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Weichbodenmatte "Klappbar" 300x200x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611205448
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1.1136.100
EAN/GTIN:
     04044475204637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten

  • Vielseitig einsetzbar zum Turnen im Schul- und Vereinssport
  • Größtmöglicher Schutz bei unkontrollierten Landungen
  • Für Hochsprünge und Geräteabgänge
  • Hochwertiger, stabiler Schaumstoffkern für optimale Dämpfung
  • Klappbar – ermöglicht das Lagern auf kleinstem Raum


Die Sport-Thieme Weichbodenmatte "Klappbar": Die perfekte Kombination aus Turnmatte und Weichboden
Die Sport-Thieme Weichboden-Turnmatte überzeugt mit größter Sicherheit beim Turnen im Schul- und Vereinssport. Ob bei Sprüngen vom Trampolin, Sprungkasten oder Turnbock: Mit ihrem hochwertigen, elastischen Kern aus Spezialschaum bietet Ihnen diese Weichbodenmatte einen optimalen Schutz. Aufgrund ihrer Höhe lässt sich die Sportmatte im geklappten Zustand perfekt für das Hochsprung-Training nutzen (ab 50 cm Mattenstärke). Der rutschhemmende, genoppte Turnmattenstoff sorgt dabei für eine sichere Lage. Obendrein ermöglichen die geringen Maße eine Lagerung auch in kleineren Räumen. Dank der vier Trageschlaufen transportieren Sie die Sport-Thieme Weichboden-Turnmatte leicht zu ihrem Einsatzort.

Ausführungen:
300x200x15 cm:
  • Material Kern: Spezialschaum und Leichtschaum (RG 20)
  • Material Bezug-Oberseite Mattenhälfte 1: Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Material Bezug-Unterseite Mattenhälfte 1: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Bezug-Oberseite Mattenhälfte 2: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Bezug-Oberseite Mattenhälfte 2: Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Maße (LxBxH): 300x200x15 cm
  • Maße geklappt (LxBxH): 150x200x30 cm
  • Gewicht: ca. 20 kg

300x200x25 cm:
  • Material Kern: Spezialschaum und Leichtschaum (RG 20)
  • Material Bezug-Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Bezug-Unterseite: Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Maße (LxBxH): 300x200x25 cm
  • Maße geklappt (LxBxH): 150x200x50 cm
  • Gewicht: ca. 35 kg

300x200x30 cm:
  • Material Kern: Spezialschaum und Leichtschaum (RG 20)
  • Material Bezug-Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material Bezug-Unterseite: Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Maße (LxBxH): 300x200x30 cm
  • Maße geklappt (LxBxH): 150x200x60 cm
  • Gewicht: ca. 40 kg

Weitere Details:
  • Normierung: Nach EN 12503-1 Typ 7
  • Farbe: Blau
  • Besonderheiten: Entlüftungslöcher, Reißverschluss
  • Transport: 4 Trageschlaufen

  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein
  • Anwendungsbereich: Hochsprung, max. Fallhöhe 2 m
  • Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester); Turnmattenstoff (100 % Polyester)
  • Farbe: Blau
  • Material Unterseite: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Maße geklappt: 150x200x30 cm
  • Gewicht: 20 kg
  • Material Kern: Spezialschaum; Leichtschaum
  • Eigenschaften: Klappbar
  • Länge: 300 cm
  • Breite: 200 cm
  • Stärke: 15 cm
  • Norm: EN 12503-1 Typ 7
  • Raumgewicht: RG 23

Weitere Informationen:
LxBxH:
300x200x15 cm
Weitere Suchbegriffe: sportmatte 80 x 150, Matten, Matte, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Turnmatte, klappmatte, Faltmatte, Turnmatten, Fallschutz, Hochsprung, Weichboden, mit, Griff, Weichbodenmatten, faltbar, Hochsprungmatte, Kletterabsicherung, Fallschutzmatten, Fallschutz-Matte, Fallschutz-Matten, Weichbodenläufer, Bodenweichmatte, Aufsprungkissen, Hochsprung-Matte, Hochsprung-Matten, Hochsprungmatten, Klappmatten, Landungsmatte, Landungsmatten, Klappbodenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,50*
€ 916,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,93*
€ 905,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,18*
€ 884,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,00*
€ 856,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,80*
€ 804,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
M6322
ab € 849,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
M0123
ab € 930,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.