Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Vereinsbedarf, Veranstaltungsbedarf
>
Spiele-Sets
>
Artikel
Sport-Thieme Sprungwürfel-Set "Turnquader"
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611205464
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
M 1191
EAN/GTIN:
04044475115834
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets
Varianten durch Quer- und Längsstellung
Angstfreies Springen
Leichter Auf- und Abbau
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Sprungwürfel-Set "Turnquader": Ideal für Turnanfänger
Das Sport-Thieme Sprungwürfel-Set "Turnquader" besteht aus 2 Niedersprungmatten und 1 Turnquader. Durch rutschhemmenden und genoppten Turnmattenstoff liegt die Matte sicher auf dem Boden auf. So wird ein sicheres Springen und ein weicher Aufprall garantiert. Durch das geringe Gewicht der Niedersprungmatte ist ein leichter und schneller Auf- und Abbau möglich. Die Niedersprungmatte kann mittels angebrachtem Klett- und Flauschband mit anderen Matten und dem Turnquader verbunden werden.
Ein weicher Aufprall nimmt den Kindern die Angst vorm Springen und bietet eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten. Sie können das Turnquader-Set zusätzlich mit anderen Turn- und Sportgeräten kombinieren.
Produktdetails zum Turnquader:
LxBxH: 200x100x80 cm
Ca. 37 kg
Polygrip-Turnmattenstoff (100 % Polyester)
Produktdetails zur Niedersprungmatte:
LxBxH: 200x100x10 cm
Ca. 12 kg
Polygrip-Turnmattenstoff (100 % Polyester)
Gerätehöhe: 80 cm
Einsatzgebiet: Training
Einsatzbereich: Schule; Verein
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
Sprungtische
Weitere Suchbegriffe:
Turngerät
,
Springen
,
Turnen
,
Turngeräte
,
Turn-Gerät
,
Turn-Geräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.495,14*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 498,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.591,19*
€ 1.893,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.577,52*
€ 1.877,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.534,01*
€ 1.825,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.510,69*
€ 1.797,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.495,14*
€ 1.779,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen