Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kletterelement "Kletterrahmen"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611208216
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1208216
EAN/GTIN:
     04044475222044
Suchbegriffe:
Kletterrahmen
Kletterwände
kletterwände

  • Hochwertiges und strapazierfähiges Material
  • Optimale Tritthöhe für kleine Kinder
  • Flexibel kombinierbar für abwechslungsreiche Kletterpartien
  • Leichte Befestigung mittels 4 Einhängebügeln
  • Platzsparende Lagerung


Sport-Thieme Kletterelement "Kletterrahmen": Perfekter Einstieg ins Klettern
Das Sport-Thieme Kletterelement "Kletterrahmen" bietet Kindern vielseitige Möglichkeiten, das Klettern zu üben. Dazu kombinieren Sie ihn z. B. mit Turnkästen oder Sprossenwänden. Der stabile Holzrahmen ist mit einem Netz aus Polypropylen versehen. Der Abstand zwischen den Maschen des Netzes beträgt 25 cm und bietet eine optimale Tritthöhe für Kinder. Mit den Einhängefüßen, die sich paarweise an der Oberseite und Unterseite befinden, befestigen Sie ihn einfach und sicher am gewünschten Turngerät. Durch sein geringes Gewicht können auch Kinder beim Aufbau des Kletterrahmens mithelfen. Dank seiner geringen Größe lässt sich das Klettermodul in jedem Geräteraum gut verstauen.

Produktdetails:

Rahmen:
  • Material: Holz
  • Abmessungen (LxBxT): 150x100x10 cm
  • Rahmen-Stärke: 4 cm

Netz:
  • Material Netz: Polypropylen
  • Material Knotenkugeln: Kunststoff
  • Farbe: Blau
  • Maschenweite: ca. 25 cm
  • Seil-Stärke: ca. 16 mm
  • Befestigung: am Rahmen mittels Ringschrauben

Weitere Produktdetails:
  • Gewicht: ca. 18 kg
  • Belastbarkeit: max. 200 kg
  • Befestigung: 4 Haken zum Einhängen in Vario- und Kombi-Kästen
  • Abstand zwischen den Haken: ca. 80 cm

  • Sprungkastenmodell: Turnbaukasten-System

Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Bewegungsbaustelle, Kombi-Kasten, Kombi-Kletterrahmen, Kletternetz, Klettergeräte, Turnen, Klettermodul, Turnbaukasten-System, Klettergerät, Bewegungsbaustellen, Eigene, Fertigung, Kletterelement, Kletterelemente, Kletternetzwände, Turnbaukasten, Kletternetze, Kombi-Turnbaukasten, Kletternetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,30*
€ 928,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,26*
€ 914,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,54*
€ 884,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,15*
€ 854,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,72*
€ 801,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.