Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Saltogürtel "Quick-Klick" Hüftumfang 50–90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611210444
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1210444
EAN/GTIN:
     04044475206778
Suchbegriffe:
Saltogürtel
saltogürtel

  • Einfach und sicher anzulegen
  • Mit Sicherheitsschnellverschluss
  • Mit abnehmbaren Haltegurten, ca. 110 cm lang
  • Mit Powerwirbel für noch mehr Stabilität
  • Bis 120 kg Körpergewicht geeignet


Sport-Thieme Saltogürtel "Quick-Klick": Der kleine Helfer
Der Sport-Thieme Saltogürtel "Quick-Klick" besteht aus 100 % Nylon und hat an den Innenseiten ein verstärktes Polster. Dieses dient zur Erhöhung der Stabilität in der Hüfte und zur Verbesserung des Tragekomforts. An den beiden Außenseiten des Gurtes befindet sich jeweils ein Griffband, wodurch die Trainingsperson von 2 Helfern gehalten und gesichert wird. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um einen Trainings-Saltogürtel und nicht um ein Longe handelt.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Nylon
  • Besonders stabiler Powerwirbel
  • Breite des Griffbandes: ca. 25 mm

Lieferbare Ausführungen:
  • Hüftumfang 50 – 90 cm
  • Hüftumfang 70 – 110 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hüftumfang 50–90 cm
Weitere Suchbegriffe: Turn-Weste, Kunstturnlonge, Trampolin, Trainingsgerät, Gurt, Turnen, Trainingsgeräte, Salto, Gürtel, Gurtband, Saltogurt, saltotraining, Trampolin-Longen, trampolinlongen, salti, Cheerleading, Cheerleader, Tublinge, Tubling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 171,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1210457
€ 170,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.